絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 10~28(1)
全長(mm)
- 80
- 22(6)
- 30(6)
- 35(11)
- 43.2(5)
- 49.2(6)
- 54.1(4)
- 54.4(5)
- 55(6)
- 61(6)
- 66(20)
- 75(5)
- 78(21)
- 88(5)
- 90(24)
- 100(5)
- 110(6)
- 113(4)
- 114(20)
- 123(3)
- 126(18)
- 全長(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 82(1)
常用トルク(N・m)
- 49(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 8000(1)
ブランド
- 三ツ星ベルト(1)
三ツ星ベルト
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
10~28(1)

チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ
三ツ星ベルト¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ








![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)