絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 10(7)
- 11(7)
- 12(7)
- 14(8)
- 15(10)
- 16(8)
- 18(9)
- 19(8)
- 20(16)
- 22(16)
- 24(15)
- 25(15)
- 28(15)
- 30(15)
- 32(17)
- 35(8)
- 38(8)
- 40(8)
- 42(8)
- 45(8)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 10(7)
- 11(7)
- 12(7)
- 14(8)
- 15(9)
- 16(8)
- 18(9)
- 19(8)
- 20(16)
- 22(17)
- 24(15)
- 25(15)
- 28(15)
- 30(15)
- 32(17)
- 35(8)
- 38(8)
- 40(8)
- 42(8)
- 45(8)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 54.1(3)
- 54.4(1)
- 78(7)
- 100(2)
- 114(8)
外径(Φmm)
- 44.5(3)
- 55(7)
- 70(2)
- 75(1)
- 80(8)
常用トルク(N・m)
- 8.4(4)
- 11.8(1)
- 14.7(1)
- 17(3)
- 17.5(1)
- 25.5(1)
- 35(3)
- 60(3)
- 75(7)
- 95(2)
- 150(4)
- 190(2)
- 325(2)
- 405(2)
- その他(1)
許容偏心(mm)
- 0.08(9)
- 0.1(5)
- 0.15(5)
- 0.2(5)
- 0.38(4)
0.08・0.1・0.15・0.2・0.38
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 11000
- 250(9)
- 2500(5)
- 3000(9)
- 3600(9)
- 4000(8)
- 4500(16)
- 5000(15)
- 5250(6)
- 6000(35)
- 7000(20)
- 7250(7)
- 9000(20)
- 10000(12)
- 14000(11)
- 15000(9)
- 17000(8)
- 21000(7)
- 23000(8)
- 31000(5)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
許容偏角(°)
- 0.5(1)
- 1(19)
0.5・1
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- 三ツ星ベルト(2)
- 椿本チエイン(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三ツ星ベルト・椿本チエイン
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
15(10)
18(9)
20(16)
22(16)
24(15)
25(15)
28(15)
30(15)
32(17)
45(8)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る

カップリング ジョータイプ MJT-K-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カプリコン MJTシリーズ MJT-55C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
カップリング ジョータイプ MJT-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カプリコン MJTシリーズ MJT-55
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4
ジョーマックス L075
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.36サイズL075材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)810ボルト数8常用トルク(N・m)405慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプGRスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.08
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-WH
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)380ボルト数8常用トルク(N・m)190慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)5300材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプWHスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.15
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-RD
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)650ボルト数8常用トルク(N・m)325慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)6500材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプRDスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.1
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EW
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)380ボルト数8常用トルク(N・m)190慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)5300材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.15
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-ER
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)650ボルト数8常用トルク(N・m)325慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)6500材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプERDスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.1
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EG
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)810ボルト数8常用トルク(N・m)405慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプEGRスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.08
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EB
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)190ボルト数8常用トルク(N・m)95慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.2
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-BL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)190ボルト数8常用トルク(N・m)95慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプBLスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.2
カップリング ジョータイプ MJT-C-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプクランピング種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ
三ツ星ベルト¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。材質(フランジ)スチール(弾性体)合成ゴムタイプシャフトタイプ(外ボス) / シャフトタイプ(外ボス)種類ジョータイプ下穴径(Φmm)-
ジョーマックス SS075
NBK(鍋屋バイテック会社)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.36サイズSS075材質(本体)SUS303質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ
三ツ星ベルト¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。種類ジョータイプ