絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 6(2)
- 6~16(1)
- 8(2)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 6(1)
- 6~16(1)
- 8(1)
- 11(1)
全長(mm)
- 43.2(3)
外径(Φmm)
- 27(3)
常用トルク(N・m)
- 1.5(4)
- 4.5(3)
許容偏心(mm)
- 0.2(4)
0.2
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 12000
- 250(9)
- 2500(5)
- 3000(9)
- 3600(9)
- 4000(8)
- 4500(16)
- 5000(15)
- 5250(6)
- 6000(35)
- 7000(20)
- 7250(7)
- 8000(6)
- 9000(20)
- 10000(12)
- 11000(22)
- 14000(11)
- 15000(9)
- 17000(8)
- 21000(7)
- 23000(8)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
許容偏角(°)
- 1(4)
1
ブランド
- 三木プーリ(4)
三木プーリ
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6(2)
6~16(1)
8(2)
10(1)
11(1)
12(1)
14(1)

スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)
三木プーリ(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80許容偏角(°)1バックラッシ有
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品
三木プーリ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から8日以内出荷構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
スパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ
三木プーリ¥3,478~税込¥3,826~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。適合汎用モータステッピングモータ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径M2-M4基準規格旧JIS(2種)規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.2