絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 8(4)
- 9.525(4)
- 10(7)
- 11(7)
- 12(7)
- 14(7)
- 15(7)
- 16(7)
- 18(6)
- 19(6)
- 20(6)
- 22(6)
- 24(6)
- 25(8)
軸穴径d2(Φmm)
- 8(4)
- 9.525(4)
- 10(7)
- 11(7)
- 12(7)
- 14(7)
- 15(7)
- 16(7)
- 18(6)
- 19(6)
- 20(6)
- 22(6)
- 24(6)
- 25(8)
全長(mm)
- 66(7)
- 75(2)
外径(Φmm)
- 40(7)
- 50(2)
常用トルク(N・m)
- 4.9(3)
- 10(3)
- 17(3)
- 21(7)
- 42(4)
- その他(1)
許容偏心(mm)
- 0.08(7)
- 0.1(3)
- 0.15(3)
0.08・0.1・0.15
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 15000
- 250(9)
- 2500(5)
- 3000(9)
- 3600(9)
- 4000(8)
- 4500(16)
- 5000(15)
- 5250(6)
- 6000(35)
- 7000(20)
- 7250(7)
- 9000(20)
- 10000(12)
- 11000(22)
- 14000(11)
- 17000(8)
- 21000(7)
- 23000(8)
- 31000(5)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
許容偏角(°)
- 1(7)
1
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- 三ツ星ベルト(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三ツ星ベルト
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
10(7)
11(7)
12(7)
14(7)
15(7)
16(7)
20(6)
22(6)
24(6)
25(8)

カプリコン MJTシリーズ MJT-40C
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から8日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カプリコン MJTシリーズ MJT-40K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷サイズMJT-40K材質(本体)A2017質量(g)130タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4
カプリコン MJTシリーズ MJT-40
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2
カップリング ジョータイプ MJT-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カップリング ジョータイプ MJT-C-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプクランピング種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ
三ツ星ベルト¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。材質(フランジ)スチール(弾性体)合成ゴムタイプシャフトタイプ(外ボス) / シャフトタイプ(外ボス)種類ジョータイプ下穴径(Φmm)-
チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ
三ツ星ベルト¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。種類ジョータイプ