絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 22~65(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 22~65(1)
全長(mm)
- 163(1)
- 176(1)
- 193(1)
外径(Φmm)
- 170(1)
- 175(1)
- 185(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 3800
- 250(9)
- 2500(5)
- 3000(9)
- 3600(9)
- 4000(8)
- 4500(16)
- 5000(15)
- 5250(6)
- 6000(35)
- 7000(20)
- 7250(7)
- 9000(20)
- 10000(12)
- 11000(22)
- 14000(11)
- 15000(9)
- 17000(8)
- 21000(7)
- 23000(8)
- 31000(5)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- 三ツ星ベルト(2)
三ツ星ベルト
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
22~65(1)

ハイパーフレックスカップリング MT形
三ツ星ベルト¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から5日以内出荷・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。種類ジョータイプ標準偏角(度)1
ハイパーフレックスカップリング MH形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から7日以内出荷・フレキシビリティが大きく、衝撃緩和性能がすぐれています。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・スタンダード形は、トルクリミターとして使用できます。種類ジョータイプ標準偏差(mm)0.2標準偏角(度)0.3