絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 19~60(1)
  • 20(2)
  • 22~60(2)
  • 22~65(5)
  • 24(2)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 55(3)
  • 80(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 19~60(1)
  • 20(2)
  • 22~60(1)
  • 22~65(2)
  • 24(2)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 60(1)
全長(mm)
  • 48(2)
  • 60(3)
  • 63(1)
  • 75(2)
  • 111.5(1)
  • 113(1)
  • 123.5(1)
  • 126.5(1)
  • 128.5(1)
  • 140(2)
  • 140.5(1)
  • 163.5(2)
  • 175.5(1)
  • 190(1)
外径(Φmm)
  • 105(2)
  • 138(1)
  • 148(5)
  • 170(1)
常用トルク(N・m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 40(2)
  • 65(2)
  • 130(1)
  • 310(2)
  • 409(7)
  • 525(2)
  • 620(2)
  • 1050(2)
許容偏心(mm)
  • 0.15(4)
  • 0.2(2)
  • 0.3(2)
  • 0.36(1)
  • 0.51(1)
0.15・0.2・0.3・0.36・0.51
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500
  • 250(9)
  • 2500(5)
  • 3000(9)
  • 3600(9)
  • 4000(8)
  • 5000(15)
  • 6000(35)
  • 7000(20)
  • 7250(7)
  • 8000(8)
  • 9000(20)
  • 10000(12)
  • 11000(22)
  • 14000(11)
  • 15000(9)
  • 17000(8)
  • 21000(7)
  • 23000(8)
  • 31000(5)
許容偏角(°)
  • 1(3)
  • 1.6(2)
  • 2(2)
1・1.6・2
ブランド
  • 三ツ星ベルト(11)
  • 三木プーリ(2)
  • アサ電子工業(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
三ツ星ベルト・三木プーリ・アサ電子工業・NBK(鍋屋バイテック会社)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
20(2)
22~60(2)
22~65(5)
24(2)
28(2)
30(2)
35(2)
50(2)
55(3)
80(2)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
  • シュアフレックスカップリング NBK(鍋屋バイテック会社)

    シュアフレックスカップリング

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ

    三ツ星ベルト
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
    材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
  • スターフレックスカップリング(下穴品) 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(下穴品)

    三木プーリ
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
    許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ

    三ツ星ベルト
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷から65日以内出荷
    ・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。 ・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。 ・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。 ・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。 ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
    材質アルミニウム合金種類ジョータイプ
  • クッション式カップリング QJタイプ アサ電子工業

    クッション式カップリング QJタイプ

    アサ電子工業
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッションの材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい
    材質アルミ合金種類ジョータイプ
  • クッション式カップリング QJUタイプ アサ電子工業

    クッション式カップリング QJUタイプ

    アサ電子工業
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッション性の材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい
    材質アルミ合金種類ジョータイプ
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ

    三ツ星ベルト
    77,980税込85,778
    1個
    8日以内出荷
    激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
    材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LEタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LEタイプ

    三ツ星ベルト
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
    材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合資ゴム種類ジョータイプ
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ

    三ツ星ベルト
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
    材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ

    三ツ星ベルト
    61,980税込68,178
    1個
    8日以内出荷
    激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
    材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ

    三ツ星ベルト
    46,980税込51,678
    1個
    8日以内出荷
    激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
    材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105

    三木プーリ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])4500材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ軸方向変位(mm)-0.9~+2
  • チャンカップリング Sシリーズ SZタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング Sシリーズ SZタイプ

    三ツ星ベルト
    1個
    欠品中
    ・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
    種類ジョータイプ
  • チャンカップリング Sシリーズ SVタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング Sシリーズ SVタイプ

    三ツ星ベルト
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    ・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
    種類ジョータイプ
  • チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ

    三ツ星ベルト
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    ・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
    種類ジョータイプ
  • チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ

    三ツ星ベルト
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    ・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
    種類ジョータイプ
ジョータイプ
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
ジョータイプ 【通販モノタロウ】 カップリング