絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 14(1)
- 18(2)
- 19(3)
- 20(4)
- 22(3)
- 24(2)
- 25(3)
- 28(2)
- 29(2)
軸穴径d2(Φmm)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(3)
- 22(2)
- 24(1)
- 25(2)
- 28(1)
- 29(1)
全長(mm)
- 54.4(1)
- 54.6(1)
- 55(1)
- 61(1)
- 63.8(2)
- 64(1)
外径(Φmm)
- 53.6
- 14(6)
- 20(7)
- 30(12)
- 35(6)
- 40(21)
- 45(6)
- 50(5)
- 55(27)
- 65(24)
- 80(22)
- 82(5)
- 85(6)
- 95(20)
- 97(5)
- 105(4)
- 112(5)
- 128(5)
- 145(4)
- 148(5)
- 外径(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 9.8(1)
- 13.1(2)
- 14.7(1)
- 16.7(1)
- 19.7(2)
- 23.5(1)
- 24.5(1)
- 27(1)
- 32.3(1)
- 37.3(2)
- 44.1(1)
- 63.7(1)
許容偏心(mm)
- 0.25(3)
- 0.38(4)
0.25・0.38
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 250(3)
- 3600(3)
- 9000(4)
250・3600・9000
許容偏角(°)
- 0.5(4)
- 1(4)
0.5・1
ブランド
- 椿本チエイン(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
椿本チエイン・NBK(鍋屋バイテック会社)
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
14(1)
18(2)
19(3)
20(4)
22(3)
24(2)
25(3)
28(2)
29(2)

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個翌々日出荷から5日以内出荷・モータ直結用に最適 高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 ・選べるインサート 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 ・コンパクト・軽量 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 ・シンプルな構造 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 ・すぐれた耐環境性 耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。 ・広い使用温度範囲 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 ・大きい許容ミスアライメント JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ・取扱いが簡単 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ・メッキ仕様 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。種類関連商品
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。許容偏心(mm)0.38種類ジョータイプ
ジョーマックス SS095
NBK(鍋屋バイテック会社)¥38,980~税込¥42,878~1個5日以内出荷質量(kg)0.57サイズSS095材質(本体)SUS303質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10
ジョーマックス L095
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.57サイズL095材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10
ジョーマックス L090
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷質量(kg)0.52サイズL090材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)520種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7