絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 6(3)
- 6~16(1)
- 7(1)
- 8(3)
- 9(1)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 6(1)
- 6~16(1)
- 7(1)
- 8(2)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(2)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(2)
全長(mm)
- 43.2
- 22(6)
- 30(6)
- 35(11)
- 49.2(6)
- 54.4(5)
- 55(6)
- 61(6)
- 66(20)
- 75(5)
- 78(21)
- 83(4)
- 88(5)
- 90(24)
- 100(5)
- 110(6)
- 113(4)
- 114(20)
- 123(3)
- 126(18)
- 全長(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 27(4)
- 27.4(1)
常用トルク(N・m)
- 1.5(4)
- 2.9(1)
- 4.5(4)
許容偏心(mm)
- 0.2(4)
- 0.38(1)
0.2・0.38
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 12000(3)
- 18000(1)
12000・18000
許容偏角(°)
- 1(5)
1
ブランド
- 三木プーリ(4)
- 椿本チエイン(1)
三木プーリ・椿本チエイン
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6(3)
7(1)
8(3)
9(1)
10(2)
11(2)
12(2)
14(2)
15(1)
16(1)

スパフレックス ALモデル 軸穴完成品
三木プーリ(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷から18日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)
三木プーリ(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷許容偏角(°)1軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80バックラッシ有
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品
三木プーリ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から8日以内出荷構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から5日以内出荷高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。許容偏心(mm)0.38種類ジョータイプ
スパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ
三木プーリ¥3,478~税込¥3,826~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2適合汎用モータステッピングモータ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径M2-M4基準規格旧JIS(2種)規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有軸方向変位(mm)±0.5