絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 8(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(4)
- 18(9)
軸穴径d2(Φmm)
- 18
- 2(7)
- 3(12)
- 4(18)
- 5(24)
- 6(26)
- 6.35(13)
- 7(13)
- 8(32)
- 9.5(3)
- 9.525(11)
- 10(25)
- 11(10)
- 12(25)
- 14(16)
- 15(12)
- 16(13)
- 19(2)
- 20(5)
- 25(5)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 40(6)
- 50(7)
- 55(1)
- 63(3)
- 65(1)
全長(mm)
- 56(6)
- 71(7)
- 90(3)
常用トルク(N・m)
- 8(6)
- 15(4)
- 16(3)
- 32(1)
- 35(2)
許容偏心(mm)
- 0.2(7)
0.2
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(3)
- 12000(7)
- 15000(5)
10000・12000・15000
許容偏角(°)
- 2(7)
2
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- エスコ(1)
- オリエンタルモーター(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・オリエンタルモーター
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
8(1)
10(1)
11(1)
12(1)
14(1)
15(2)
16(4)
18(9)

カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ キータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプキータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.5寸法c(Φmm)62.5
18 x 18mm/40mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥8,150税込¥8,9651個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AF-8材質アルミニウム合金全長(mm)56種類スリットタイプ最大トルク(N・m)16外径(Φmm)40最大回転数(min-1[r.p.m])15000常用トルク(N・m)8軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)18
カプリコン・ミニ キータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。スッテピングモータ対応。付属品セットスクリュー材質(本体)A2017タイプキータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)軸穴径公差H8軸方向変位(mm)±0.5寸法c(Φmm)62.5