絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(3)
- 16(2)
- 18(2)
- 19(1)
- 20(4)
軸穴径d2(Φmm)
- 20
- 2(7)
- 3(12)
- 4(18)
- 5(24)
- 6(26)
- 6.35(13)
- 7(13)
- 8(32)
- 9.5(3)
- 9.525(11)
- 10(25)
- 11(10)
- 12(25)
- 14(16)
- 15(12)
- 16(13)
- 18(9)
- 19(2)
- 25(5)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 44(1)
- 50(3)
- 55(1)
- 63(3)
- 65(1)
全長(mm)
- 45(1)
- 71(3)
- 90(3)
常用トルク(N・m)
- 9(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 32(1)
- 35(2)
許容偏心(mm)
- 0.05(1)
- 0.2(3)
0.05・0.2
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(3)
- 12000(3)
- 14000(1)
10000・12000・14000
許容偏角(°)
- 0.5(1)
- 2(3)
0.5・2
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- オリエンタルモーター(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・オリエンタルモーター
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
12(1)
14(1)
15(3)
16(2)
18(2)
19(1)
20(4)

カプリコン・ミニ キータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプキータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.5寸法c(Φmm)62.5
カプリコン MSXシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075種類スリットタイプ許容偏角(°)0.5軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
カプリコン・ミニ キータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥20,980~税込¥23,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。スッテピングモータ対応。付属品セットスクリュー材質(本体)A2017タイプキータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)軸穴径公差H8軸方向変位(mm)±0.5寸法c(Φmm)62.5