絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(4)
軸穴径d2(Φmm)
- 2(2)
- 3(4)
全長(mm)
- 12.7(2)
- 14.2(1)
- 19.1(3)
外径(Φmm)
- 12.7
- 8(4)
- 12(7)
- 14(2)
- 15(2)
- 15.8(2)
- 16(15)
- 19(3)
- 19.1(7)
- 20(19)
- 22(3)
- 25(17)
- 25.4(7)
- 28(3)
- 28.6(6)
- 32(13)
- 38.1(3)
- 40(12)
- 50(7)
- 63(8)
- 外径(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 0.3(3)
- 0.4(1)
- 0.6(3)
- 0.8(1)
許容偏心(mm)
- 0.25(4)
0.25
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(3)
- 25000(3)
10000・25000
許容偏角(°)
- 5(4)
5
ブランド
- 三木プーリ(4)
三木プーリ
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
3(4)

ヘリカルカップリング Aモデル
三木プーリ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から17日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ許容偏角(°)5軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.25
ヘリカルカップリング(Aモデル)
三木プーリ¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から18日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。適合ステッピングモータ検出器その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435許容偏角(°)5バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.25
ヘリカルカップリング(Aモデル)
三木プーリ(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から12日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435許容偏角(°)5バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.25
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル
三木プーリ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から18日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25










![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)