絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(4)
- 4(5)
- 5(12)
- 6(12)
- 6.35(8)
- 7(3)
- 8(11)
- 9.5(3)
- 9.525(7)
- 10(12)
- 11(3)
- 12(6)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 2(2)
- 3(4)
- 4(6)
- 5(7)
- 6(11)
- 6.35(8)
- 7(3)
- 8(11)
- 9.5(3)
- 9.525(6)
- 10(12)
- 11(4)
- 12(6)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(1)
外径(Φmm)
- 12.7(3)
- 15.8(2)
- 19.1(5)
- 25(7)
- 25.4(5)
- 28.6(4)
- 38.1(2)
- 50.8(1)
全長(mm)
- 12.7(2)
- 14.2(1)
- 19.1(5)
- 20(2)
- 25(3)
- 25.4(4)
- 28.6(3)
- 31(5)
- 31.8(1)
- 38.1(3)
- 50.8(1)
常用トルク(N・m)
- 0.3(2)
- 0.4(2)
- 0.6(2)
- 0.7(1)
- 0.8(4)
- 1(2)
- 1.3(1)
- 1.6(4)
- 1.8(2)
- 1.9(1)
- 2(8)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
- 2.7(2)
- 3.2(2)
- 3.6(2)
- 5.4(2)
- 6.3(2)
- 12.6(2)
- 19.5(1)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
許容偏心(mm)
- 0.05(1)
- 0.15(7)
- 0.25(4)
- その他(1)
0.05・0.15・0.25・その他
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 25000
- 4000(2)
- 5000(2)
- 6000(2)
- 8000(2)
- 10000(14)
- 10300(1)
- 12000(9)
- 12500(1)
- 14000(1)
- 15000(8)
- 18000(2)
- 19000(9)
- 21000(3)
- 26000(2)
- 31000(8)
- 33000(2)
- 39000(9)
- 52000(5)
- 78000(4)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
許容偏角(°)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 2(5)
- 3(2)
- 5(4)
0.5・1・2・3・5
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- 三木プーリ(6)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
3(4)
4(5)
5(12)
6(12)
6.35(8)
8(11)
9.525(7)
10(12)
11(3)
12(6)

カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
ヘリカルカップリング Aモデル
三木プーリ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から17日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.25
ヘリカルカップリング(Aモデル)
三木プーリ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から18日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.25その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,098税込¥10,0081個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,098税込¥7,8081個当日出荷から9日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
ヘリカルカップリング DSモデル
三木プーリ¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から18日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。許容偏角(°)3許容偏心(mm)0.15材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.15
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル
三木プーリ¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から18日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ
カプリコン MSXPシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.05材質(本体)ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)種類スリットタイプねじ寸法MM3軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.15
ヘリカルカップリング(DSモデル)
三木プーリ¥9,798~税込¥10,778~1個18日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.15その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。適合ステッピングモータサーボモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.15
ヘリカルカップリング(1441モデル)
三木プーリ¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から18日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。本体にステンレス材を用いて耐食性を向上させました。許容トルク(N・m)0.8常用トルク(N・m)0.4(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。)許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.25その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。適合ステッピングモータサーボモータ検出器質量(kg)0.022材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理材質(ねじ部)SCM435ねじ径MM3締付トルク(N・m)0.7慣性モーメント(kg・m2)9.82×10-7ねじりばね定数(N・m/rad)21.2バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.12