絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 8(2)
- 9.5(2)
- 9.525(2)
- 10(3)
- 11(2)
- 12(3)
軸穴径d2(Φmm)
- 6(1)
- 8(2)
- 9.5(2)
- 9.525(2)
- 10(3)
- 11(2)
- 12(3)
外径(Φmm)
- 28.6(3)
全長(mm)
- 28.6
- 14(3)
- 18.5(4)
- 19.1(6)
- 20(6)
- 22.9(5)
- 23(11)
- 25(5)
- 25.4(4)
- 26(17)
- 30(3)
- 31(14)
- 31.8(5)
- 32(5)
- 35(3)
- 38.1(6)
- 41(12)
- 56(10)
- 71(7)
- 90(8)
- 全長(mm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 2.3(1)
- 2.7(2)
- 4.6(1)
- 5.4(2)
許容偏心(mm)
- 0.15(2)
- 0.25(1)
0.15・0.25
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 25000(3)
25000
許容偏角(°)
- 3(2)
- 5(1)
3・5
ブランド
- 三木プーリ(3)
三木プーリ
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
8(2)
9.5(2)
9.525(2)
10(3)
11(2)
12(3)

ヘリカルカップリング Aモデル
三木プーリ¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から17日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.25
ヘリカルカップリング DSモデル
三木プーリ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から18日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。許容偏角(°)3許容偏心(mm)0.15材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.15
ヘリカルカップリング(DSモデル)
三木プーリ¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.15その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。適合ステッピングモータサーボモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.15