絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 22
- 3(17)
- 4(21)
- 5(30)
- 6(35)
- 6.35(25)
- 8(38)
- 10(32)
- 11(11)
- 12(31)
- 14(34)
- 15(33)
- 16(32)
- 18(30)
- 19(11)
- 20(32)
- 25(22)
- 28(21)
- 30(19)
- 35(18)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 10(1)
- 12(2)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(1)
- 19(2)
- 20(2)
- 22(25)
- 24(12)
- 25(20)
- 26(1)
- 28(20)
- 30(16)
- 32(1)
- 35(17)
- 38(6)
- 40(3)
- 42(1)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 29.42(1)
- 30(3)
- 37.27(1)
- 40(1)
- 45(5)
- 55(1)
- 60(2)
- 66(4)
- 72(1)
- 80(5)
- 90(3)
- 99(4)
- 110(1)
- 132(4)
- 160(3)
- 176(4)
- 198(4)
- 352(4)
外径(Φmm)
- 38(1)
- 44(1)
- 45(7)
- 50(1)
- 55(13)
- 68(4)
- 69(2)
- 70(5)
全長(mm)
- 40.5(1)
- 43.6(1)
- 45.2(2)
- 46(3)
- 47.6(2)
- 49.4(1)
- 51(2)
- 57(8)
- 58.6(4)
- 68.6(2)
- 77(6)
許容偏角(°)
- 0.2(1)
- 0.5(1)
- 1(8)
- 1.5(2)
- 2(4)
- 3(4)
0.2・0.5・1・1.5・2・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 2000(4)
- 5000(2)
- 6000(2)
- 8000(2)
- 9000(4)
- 10000(4)
- 11000(4)
- 12000(1)
- 14000(2)
- 15000(6)
2000・5000・6000・8000・9000・10000・11000・12000・14000・15000
許容偏心(mm)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 1(8)
- 1.2(7)
- 1.4(4)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.5(7)
- 3(2)
- 4(4)
- 4.5(4)
0.7・0.8・1・1.2・1.4・1.6・2・2.5・3・4・4.5
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- 日本ミニチュアカップリング(8)
- アサ電子工業(4)
- アイセル(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・日本ミニチュアカップリング・アサ電子工業・アイセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
5(30)
6(35)
8(38)
10(32)
12(31)
14(34)
15(33)
16(32)
18(30)
20(32)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る

カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン オルダムタイプ MOM
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
カプリコン オルダムタイプ MOM-CK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-60シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷サイズCCZ-60種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM8許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)300.59GD2(N・cm2)54.207ねじり剛性(N・cm/deg)13672.24慣性モーメント(N・cm2)13.552伝達トルク(N・cm)9806.7許容偏心(mm)2.5
カップリング Eタイプ
アイセル¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から32日以内出荷スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。
オルダムカップリング FSPJUタイプ
アサ電子工業¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷最強のオルダム ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング スライダ部の最小スキマに高粘度樹脂被膜を張り、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立 許容トルクの4倍の衝撃トルクでも破損しません。材質SUS/アルミ青銅種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000許容偏角(°)0.5
カプリコン オルダムタイプ MOM-K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
カプリコン オルダムタイプ MOM-C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-50シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷サイズMCZ-50種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏角(°)1ねじ径M1M6ねじ径M2M8締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)182.14GD2(N・cm2)19.723ねじり剛性(N・cm/deg)7322.63慣性モーメント(N・cm2)4.931伝達トルク(N・cm)4903.3許容偏心(mm)2.5
鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・セットスクリュータイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,898~税込¥8,688~1個5日以内出荷・日本工作機械工業会における団体規格(TES 1403)に準拠したオルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 ・シンプル構造で組み立てが簡単です。<用途>。 ・搬送コンベア/攪拌機/ポンプ
鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・クランピングタイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷・日本工作機械工業会における団体規格(TES 1403)に準拠したオルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 ・シンプル構造で組み立てが簡単です。<用途>。 ・搬送コンベア/攪拌機/ポンプ
鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・セットスクリュータイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,898~税込¥8,688~1個5日以内出荷・日本工作機械工業会における団体規格(TES 1403)に準拠したオルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 ・シンプル構造で組み立てが簡単です。<用途>。 ・搬送コンベア/攪拌機/ポンプ
鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・クランピングタイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,498~税込¥10,448~1個5日以内出荷・日本工作機械工業会における団体規格(TES 1403)に準拠したオルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 ・シンプル構造で組み立てが簡単です。<用途>。 ・搬送コンベア/攪拌機/ポンプ
オルダムカップリング FSPJタイプ
アサ電子工業¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から7日以内出荷最強のオルダム ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング スライダ部の最小スキマに超高粘度グリースを充填し、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立材質SUS/アルミ青銅種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏角(°)0.2
オルダムカップリング FJUタイプ
アサ電子工業¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷アルミニウム製ハブとポリアセタール製スライダとの組み合わせで軸径Φ35まで対応 高精度スライダ溝は軽圧入でバックラッシュゼロ、サーボ系にも対応 スライダ材質は耐薬品グレード、耐熱グレード等でも制作可能材質アルミニウム/ポリアセタール種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-70シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷サイズMCZ-70種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏角(°)1ねじ径M1M6ねじ径M2M10締付トルク(N・cm)3080.9質量(g/組)449.62GD2(N・cm2)108.697ねじり剛性(N・cm/deg)24987.34慣性モーメント(N・cm2)27.174伝達トルク(N・cm)17652許容偏心(mm)2.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-70シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷サイズCCZ-70種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM10許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)3080.9質量(g/組)449.62GD2(N・cm2)110.41ねじり剛性(N・cm/deg)24917.72慣性モーメント(N・cm2)27.602伝達トルク(N・cm)17652許容偏心(mm)2.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-50シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷サイズCCZ-50種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM8許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)182.14GD2(N・cm2)22.793ねじり剛性(N・cm/deg)7522.58慣性モーメント(N・cm2)5.698伝達トルク(N・cm)4903.3許容偏心(mm)2.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-40シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷から5日以内出荷サイズCCZ-40種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM6許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)665.5質量(g/組)117.21GD2(N・cm2)9.351ねじり剛性(N・cm/deg)3094.59慣性モーメント(N・cm2)2.338伝達トルク(N・cm)2942許容偏心(mm)2.5






















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)