絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(4)
- 6(5)
- 6.35(1)
- 7(4)
- 8(7)
- 9(7)
- 9.5(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 9
- 3(16)
- 4(19)
- 5(30)
- 6(37)
- 6.35(26)
- 8(40)
- 10(36)
- 11(12)
- 12(31)
- 14(30)
- 15(30)
- 16(28)
- 18(27)
- 20(28)
- 22(21)
- 24(12)
- 25(18)
- 28(18)
- 30(16)
- 35(15)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 10.79(1)
外径(Φmm)
- 32(1)
許容偏角(°)
- 1(6)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 6000(1)
- 25000(5)
6000・25000
許容偏心(mm)
- 1.5(1)
- 2(4)
- 2.5(3)
1.5・2・2.5
ブランド
- 日本ミニチュアカップリング(6)
- アイセル(1)
日本ミニチュアカップリング・アイセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
5(4)
6(5)
7(4)
8(7)
9(7)
11(2)
12(2)
13(2)
14(2)
15(2)

スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-35シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から7日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)2.5サイズMCZ-35種類オルダムタイプねじ径M1M5ねじ径M2M5締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)72.37GD2(N・cm2)4.59ねじり剛性(N・cm/deg)2130慣性モーメント(N・cm2)1.147伝達トルク(N・cm)1765.2
カップリング Eタイプ
アイセル¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から32日以内出荷スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-25シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷から6日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)2サイズMCZ-25種類オルダムタイプねじ径M1M4ねじ径M2M4締付トルク(N・cm)197.2質量(g/組)30.3GD2(N・cm2)0.989ねじり剛性(N・cm/deg)540.15慣性モーメント(N・cm2)0.247伝達トルク(N・cm)686.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-35シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から8日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-35種類オルダムタイプねじ径MM5締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)82.33GD2(N・cm2)5.014ねじり剛性(N・cm/deg)2150.3慣性モーメント(N・cm2)1.254伝達トルク(N・cm)1765.2
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-25シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から6日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)2サイズCCZ-25種類オルダムタイプねじ径MM4締付トルク(N・cm)197.2質量(g/組)36.32GD2(N・cm2)1.132ねじり剛性(N・cm/deg)545.35慣性モーメント(N・cm2)0.283伝達トルク(N・cm)686.5