絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 8(3)
- 9.525(1)
- 10(3)
- 12(4)
- 14(5)
- 15(5)
- 16(5)
- 18(5)
- 20(5)
- 22(3)
軸穴径d2(Φmm)
- 8(3)
- 9.525(1)
- 10(3)
- 12(4)
- 14(5)
- 15(5)
- 16(5)
- 18(5)
- 20(5)
- 22(3)
常用トルク(N・m)
- 30
- 0.4(9)
- 0.5(5)
- 0.7(5)
- 1(12)
- 1.2(7)
- 1.6(6)
- 2(13)
- 2.2(8)
- 3.2(6)
- 4(6)
- 6(5)
- 11(4)
- 15(6)
- 16(6)
- 26(5)
- 28(6)
- 45(5)
- 110(4)
- 132(4)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 30(3)
- 44(1)
- 45(4)
全長(mm)
- 32.6(3)
- 46(5)
許容偏角(°)
- 1.5(1)
- 3(4)
1.5・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 12000(1)
- 14000(4)
- 21000(3)
12000・14000・21000
許容偏心(mm)
- 0.7(1)
- 2(3)
- 3(4)
0.7・2・3
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- アサ電子工業(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
8(3)
9.525(1)
10(3)
12(4)
14(5)
15(5)
16(5)
18(5)
20(5)
22(3)

カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から9日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール