絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 18(2)
- 20(4)
- 22(5)
- 25(5)
- 28(5)
- 30(5)
- 35(5)
- 38(3)
軸穴径d2(Φmm)
- 18(2)
- 20(4)
- 22(5)
- 25(5)
- 28(5)
- 30(5)
- 35(5)
- 38(3)
常用トルク(N・m)
- 80
- 0.4(9)
- 0.5(5)
- 0.7(5)
- 1(12)
- 1.2(7)
- 1.6(6)
- 2(13)
- 2.2(8)
- 3.2(6)
- 4(6)
- 6(5)
- 11(4)
- 15(6)
- 16(6)
- 26(5)
- 28(6)
- 30(5)
- 45(5)
- 110(4)
- 132(4)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 68(4)
- 69(1)
全長(mm)
- 77(5)
許容偏角(°)
- 1.5(1)
- 3(4)
1.5・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 8000(1)
- 9000(4)
8000・9000
許容偏心(mm)
- 1.2(1)
- 4.5(4)
1.2・4.5
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- アサ電子工業(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
18(2)
20(4)
22(5)
25(5)
28(5)
30(5)
35(5)
38(3)

カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール