絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(2)
- 4(6)
- 5(6)
- 6(10)
- 6.35(3)
- 8(5)
軸穴径d2(Φmm)
- 3(2)
- 4(6)
- 5(6)
- 6(10)
- 6.35(3)
- 8(5)
常用トルク(N・m)
- 1.6(5)
- 3(1)
- 3.2(3)
- 3.3(4)
- 6.6(4)
外径(Φmm)
- 15
- 12(10)
- 16(11)
- 17(8)
- 17.5(3)
- 19(3)
- 20(22)
- 25(12)
- 26(8)
- 30(8)
- 32(13)
- 34(8)
- 38(8)
- 40(4)
- 41(3)
- 45(11)
- 50(3)
- 55(13)
- 68(4)
- 70(5)
- 外径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 16(3)
- 16.2(1)
- 16.6(2)
- 18.8(2)
- 19(2)
許容偏角(°)
- 0.6(1)
- 1.5(1)
- 2(4)
- 3(4)
0.6・1.5・2・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 2000(4)
- 8000(1)
- 10000(1)
- 42000(4)
2000・8000・10000・42000
許容偏心(mm)
- 0.3(4)
- 0.5(1)
- 1(4)
- 3(1)
0.3・0.5・1・3
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- アサ電子工業(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
3(2)
4(6)
5(6)
6(10)
6.35(3)
8(5)

カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン オルダムタイプ MOM-CK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
カプリコン オルダムタイプ MOM
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
オルダムカップリング APJタイプ
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
カプリコン オルダムタイプ MOM-K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
カプリコン オルダムタイプ MOM-C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2