絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 10(8)
- 12(8)
- 14(8)
- 15(8)
- 16(8)
- 18(1)
- 20(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 10(8)
- 12(8)
- 14(8)
- 15(8)
- 16(8)
- 18(1)
- 20(1)
常用トルク(N・m)
- 16(4)
- 32(3)
- 35(4)
- 70(4)
外径(Φmm)
- 34
- 12(10)
- 15(10)
- 16(11)
- 17(8)
- 17.5(3)
- 19(3)
- 20(22)
- 25(12)
- 26(8)
- 30(8)
- 32(13)
- 38(8)
- 40(4)
- 41(3)
- 45(11)
- 50(3)
- 55(13)
- 68(4)
- 70(5)
- 外径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 34(4)
- 35(4)
許容偏角(°)
- 2(4)
- 3(4)
2・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 2000(4)
- 18000(4)
2000・18000
許容偏心(mm)
- 0.7(4)
- 2.5(4)
0.7・2.5
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
NBK(鍋屋バイテック会社)
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
10(8)
12(8)
14(8)
15(8)
16(8)
18(1)
20(1)

カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン オルダムタイプ MOM-CK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM-K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM-C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ