絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 8(4)
- 10(10)
- 12(10)
- 14(10)
- 15(8)
- 16(7)
- 18(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 8(4)
- 10(10)
- 12(10)
- 14(10)
- 15(8)
- 16(7)
- 18(1)
常用トルク(N・m)
- 16(6)
- 26(4)
- 32(3)
- 52(4)
外径(Φmm)
- 30(4)
- 34(4)
- 35(1)
- 37(1)
全長(mm)
- 34
- 16(3)
- 16.6(3)
- 18.5(4)
- 18.8(3)
- 19.7(3)
- 22.1(3)
- 23(5)
- 24.5(3)
- 26(8)
- 31(8)
- 32.6(4)
- 33.3(4)
- 35(4)
- 40.5(4)
- 41(6)
- 46(7)
- 57(8)
- 58.6(4)
- 77(5)
- 全長(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
- 1.5(2)
- 2(4)
- 3(4)
1.5・2・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 2000(4)
- 6000(2)
- 18000(4)
2000・6000・18000
許容偏心(mm)
- 0.6(4)
- 0.7(2)
- 2.5(4)
0.6・0.7・2.5
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- アサ電子工業(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
8(4)
10(10)
12(10)
14(10)
15(8)
16(7)
18(1)

カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン オルダムタイプ MOM-CK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
カプリコン オルダムタイプ MOM
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
オルダムカップリング ASJUタイプ
アサ電子工業¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から9日以内出荷小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
カプリコン オルダムタイプ MOM-K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
カプリコン オルダムタイプ MOM-C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2