絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
常用トルク(N・m)
- 9(1)
外径(Φmm)
- 40(1)
全長(mm)
- 50
- 16(3)
- 16.6(3)
- 18.5(3)
- 18.8(3)
- 19.7(3)
- 22.1(3)
- 23(5)
- 24.5(3)
- 26(8)
- 31(8)
- 32.6(4)
- 33.3(4)
- 34(10)
- 35(4)
- 40.5(4)
- 41(6)
- 46(7)
- 57(8)
- 58.6(4)
- 77(5)
- 全長(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
- 3(1)
3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 15000(1)
15000
許容偏心(mm)
- 3(1)
3
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
12(1)
14(1)
15(1)
16(1)

カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8









![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)