絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(4)
  • 5(5)
  • 6(4)
  • 6.35(4)
  • 8(3)
  • 9.525(2)
  • 10(2)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(4)
  • 17(2)
  • 18(5)
  • 19(2)
  • 20(7)
  • 22(4)
  • 25(5)
  • 26(1)
  • 28(2)
  • 35(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 4(4)
  • 5(5)
  • 6(4)
  • 6.35(4)
  • 8(3)
  • 9.525(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 16(4)
  • 17(2)
  • 18(5)
  • 19(2)
  • 20(7)
  • 22(4)
  • 25(5)
  • 28(3)
  • 30(2)
  • 35(3)
常用トルク(N・m)
  • 1.6(2)
  • 2.2(2)
  • 2.5(2)
  • 3.67(1)
  • 5(1)
  • 26(1)
  • 36(2)
  • 45(1)
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17.5(1)
  • 19(1)
  • 25.5(2)
  • 44(1)
  • 45(1)
  • 55(2)
  • 63(2)
  • 70(1)
全長(mm)
  • 14.4(1)
  • 16(1)
  • 18.8(1)
  • 19.8(1)
  • 24.5(1)
  • 26.4(1)
  • 32(2)
  • 43.6(1)
  • 46(1)
  • 46.6(1)
  • 49.4(1)
  • 57(2)
  • 70.6(1)
許容偏角(°)
  • 0.2(1)
  • 0.6(1)
  • 1(2)
  • 1.5(4)
  • 3(2)
0.2・0.6・1・1.5・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000
  • 2000(4)
  • 5000(4)
  • 6000(6)
  • 8000(6)
  • 9000(5)
  • 11000(5)
  • 12000(4)
  • 14000(4)
  • 15000(10)
  • 16000(4)
  • 18000(4)
  • 19000(5)
  • 21000(4)
  • 24000(4)
  • 25000(13)
  • 31000(9)
  • 37000(4)
  • 39000(5)
  • 42000(4)
許容偏心(mm)
  • 0.3(1)
  • 0.5(2)
  • 0.7(1)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
  • 2.5(2)
  • 4(2)
0.3・0.5・0.7・1・1.2・1.6・2.5・4
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • SUNGIL(ソンイル)(1)
  • アサ電子工業(6)
  • ケイセブン(1)
  • 日本ミニチュアカップリング(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・SUNGIL(ソンイル)・アサ電子工業・ケイセブン・日本ミニチュアカップリング
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
4(4)
5(5)
6(4)
6.35(4)
8(3)
16(4)
18(5)
20(7)
22(4)
25(5)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
  • オルダムカップリング SUNGIL(ソンイル)

    オルダムカップリング

    SUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
    用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
  • オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング ASJタイプ

    アサ電子工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
  • スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類オルダムタイプ許容偏角(°)1
  • オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング ASJUタイプ

    アサ電子工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ
    材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
  • オルダムカップリング FJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング FJタイプ

    アサ電子工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミニウム/ポリアセタール種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
  • オルダムカップリング APJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング APJタイプ

    アサ電子工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
    材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
  • オルダムカップリング FSPJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング FSPJタイプ

    アサ電子工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    最強のオルダム ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング スライダ部の最小スキマに超高粘度グリースを充填し、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立
    材質SUS/アルミ青銅種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏角(°)0.2
  • オルダムカップリング FJUタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング FJUタイプ

    アサ電子工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミニウム製ハブとポリアセタール製スライダとの組み合わせで軸径Φ35まで対応 高精度スライダ溝は軽圧入でバックラッシュゼロ、サーボ系にも対応 スライダ材質は耐薬品グレード、耐熱グレード等でも制作可能
    材質アルミニウム/ポリアセタール種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
  • スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-70シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-70シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    サイズMCZ-70種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏角(°)1ねじ径M1M6ねじ径M2M10締付トルク(N・cm)3080.9質量(g/組)449.62GD2(N・cm2)108.697ねじり剛性(N・cm/deg)24987.34慣性モーメント(N・cm2)27.174伝達トルク(N・cm)17652許容偏心(mm)2.5
  • K-7カップリング SDシリーズ ケイセブン

    K-7カップリング SDシリーズ

    ケイセブン
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    9日以内出荷
    種類オルダムタイプ材質(ハブ)アルミ合金
オルダムタイプ