絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 10(2)
- 12(4)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(4)
- 18(4)
- 20(4)
- 22(2)
軸穴径d2(Φmm)
- 10(2)
- 12(4)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(4)
- 18(4)
- 20(4)
- 22(2)
常用トルク(N・m)
- 30(4)
- 60(3)
外径(Φmm)
- 45(4)
全長(mm)
- 46(4)
許容偏角(°)
- 3(4)
3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 14000
- 2000(4)
- 5000(4)
- 6000(6)
- 8000(6)
- 9000(5)
- 10000(12)
- 11000(5)
- 12000(4)
- 15000(10)
- 16000(4)
- 18000(4)
- 19000(5)
- 21000(4)
- 24000(4)
- 25000(13)
- 31000(9)
- 37000(4)
- 39000(5)
- 42000(4)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
- 3(4)
3
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
NBK(鍋屋バイテック会社)
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
10(2)
12(4)
14(4)
15(4)
16(4)
18(4)
20(4)
22(2)

カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール