絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 6(1)
- 6.35(1)
- 8(1)
- 9.525(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 18(2)
- 20(4)
- 22(4)
- 25(4)
- 28(4)
- 30(4)
- 35(4)
- 38(2)
軸穴径d2(Φmm)
- 6(1)
- 6.35(1)
- 8(1)
- 9.525(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 18(2)
- 20(4)
- 22(4)
- 25(4)
- 28(4)
- 30(4)
- 35(4)
- 38(2)
常用トルク(N・m)
- 7(1)
- 14(1)
- 80(4)
- 160(3)
外径(Φmm)
- 32(1)
- 68(4)
全長(mm)
- 34.9(1)
- 44.7(1)
- 77(4)
許容偏角(°)
- 3(4)
3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 9000
- 2000(4)
- 5000(4)
- 6000(6)
- 8000(6)
- 10000(12)
- 11000(5)
- 12000(4)
- 14000(4)
- 15000(10)
- 16000(4)
- 18000(4)
- 19000(5)
- 21000(4)
- 24000(4)
- 25000(13)
- 31000(9)
- 37000(4)
- 39000(5)
- 42000(4)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
- 4.5(4)
4.5
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- SUNGIL(ソンイル)(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・SUNGIL(ソンイル)
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
14(1)
15(1)
18(2)
20(4)
22(4)
25(4)
28(4)
30(4)
35(4)
38(2)

オルダムカップリング
SUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール