絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(2)
軸穴径d2(Φmm)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(2)
全長(mm)
- 40(1)
- 46(1)
- 50(1)
- 73(1)
外径(Φmm)
- 32
- 4(3)
- 5(3)
- 6(5)
- 7(3)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 15(5)
- 20(6)
- 25(3)
- 28(3)
- 30(4)
- 35(4)
- 40(4)
- 45(4)
- 55(3)
- 100(2)
- 125(2)
- 155(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(3)
- 4000(1)
常用トルク(N・m)
- 45(1)
- 46(1)
- 50(1)
- 60(1)
45・46・50・60
許容偏角(°)
- 3(2)
- 12(2)
3・12
許容偏心(mm)
- 0.2(2)
- 6(1)
0.2・6
ブランド
- アサ電子工業(4)
アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
8(2)
10(2)
12(2)
14(1)
15(1)
16(2)
18(2)
20(2)

ボールカップリング MBSタイプ
アサ電子工業(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から9日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能材質SUS種類ジョイントタイプ
ボールカップリング MBDタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能材質SUS種類ジョイントタイプ
ボールカップリング MBDSタイプ
アサ電子工業¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷大きな衝撃トルク、振動回転にも破損しない『止まらない』安心のサーボ対応カップリング 実在するミスアライメント(偏心、偏角、伸縮)を最小の損失トルクで許容します 機械的精度不充分なサーボ機構でも、快適な動作性能を得ることが出来ます 小さくて、大トルク、高剛性で装置の小形化が可能です常用トルク(N・m)50許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏心(mm)0.2材質SUS 303質量(g)190種類ジョイントタイプ慣性モーメント(kg・m2)3×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.4バックラッシ(°)0.1
ボールカップリング MBDCタイプ
アサ電子工業¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏心(mm)0.2材質SUS 303種類ジョイントタイプ軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1