絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 8(3)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(3)
- 18(2)
- 19(3)
- 20(4)
軸穴径d2(Φmm)
- 8(3)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(3)
- 18(2)
- 19(3)
- 20(4)
全長(mm)
- 40(3)
- 70(1)
外径(Φmm)
- 40
- 4(3)
- 5(3)
- 6(5)
- 7(3)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 15(5)
- 20(6)
- 25(3)
- 28(3)
- 30(4)
- 32(4)
- 35(4)
- 45(4)
- 55(3)
- 100(2)
- 125(2)
- 155(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(1)
- 6000(2)
- 15000(1)
常用トルク(N・m)
- 5(2)
- 6(1)
- 50(1)
5・6・50
許容偏角(°)
- 1(3)
- 10(1)
1・10
許容偏心(mm)
- 0.2(3)
0.2
ブランド
- 酒井製作所(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- アサ電子工業(1)
酒井製作所・NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
8(3)
10(3)
11(3)
12(3)
14(3)
15(3)
16(3)
18(2)
19(3)
20(4)

カプリコンlimX XUTシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョイントタイプ許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
ボールカップリング NBSタイプ
アサ電子工業¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースを使用 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です材質アルミ合金、ニッケルメッキ種類ジョイントタイプ
精密補正軸継手 UAシリーズ
酒井製作所¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷から27日以内出荷精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダムフック合成式の軸継手。高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。サーボモータの高速高応答高トルクに対応。軸締結は確実で軸振れがない。種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1材質(ハブ)高力アルミ合金締結タイプボルトクランプ許容偏心(mm)0.2
精密補正軸継手 UAシリーズ
酒井製作所¥9,698~税込¥10,668~1個翌々日出荷から16日以内出荷精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。 高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。 サーボモータの高速・高応答・高トルクに対応。 軸締結は確実で軸振れがない。材質A2017種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2