絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
全長(mm)
- 41.5(1)
- 100(1)
外径(Φmm)
- 20(1)
- 74(1)
- 84(1)
常用トルク(N・m)
- 6(1)
- 190(1)
- 250(1)
許容偏角(°)
- 7.5(1)
- 15(1)
7.5・15
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 1500
- 2000(5)
- 3000(10)
- 3500(1)
- 4000(3)
- 6000(6)
- 10000(1)
- 15000(1)
- 18000(1)
- 21000(1)
- 25000(1)
- 31000(1)
- 42000(1)
ブランド
- アサ電子工業(2)
アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6(1)
8(1)
10(1)
12(1)
30(1)
35(1)
40(1)
45(1)
50(1)

ボールカップリング DBSCタイプ
アサ電子工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能が付いた新しいカップリング 外ハブ、内ハブ、球(複数)の3要素で構成された簡単な構造で低コストを実現 非常時の衝撃トルクにも耐えられる頑丈な構造 左右の穴径がΦ6~Φ12の範囲で、組み合わせを含め自由に選べる 強粘特殊グリースの使用により、1500rpmでも飛散しない ポンプ、医療器、電動椅子、農機、運搬、建機、ロボット等に材質アルミダイカスト種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])1500破壊トルク(Nm)(静的)34ねじ径MM4常用トルク(N・m)6締付トルク(N・m)2.5許容偏角(°)15(MAX)ねじりばね定数(N・m/rad)750軸方向変位(mm)偏角5°以下で±2.5、偏角15°では±1バックラッシ(°)1.2以下
ボールカップリング NBSタイプ
アサ電子工業¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースを使用 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です材質アルミ合金、ニッケルメッキ種類ジョイントタイプ







![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)