絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 15
- 3(4)
- 4(5)
- 5(8)
- 6(9)
- 8(10)
- 10(10)
- 11(3)
- 12(10)
- 14(8)
- 16(9)
- 18(6)
- 19(3)
- 20(8)
- 24(3)
- 25(9)
- 28(5)
- 30(8)
- 32(4)
- 35(5)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 15(9)
- 16(6)
- 18(4)
- 20(1)
外径(Φmm)
- 25(1)
- 32(4)
- 34(1)
- 39(1)
- 40(4)
全長(mm)
- 39.5(1)
- 40(3)
- 41(3)
- 44(2)
- 46(1)
- 48(1)
常用トルク(N・m)
- 2(4)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 10(3)
- 20(1)
- 37(1)
- 63(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 4000(2)
- 5000(1)
- 12000(2)
- 15000(2)
- 16000(1)
- 19000(2)
4000・5000・12000・15000・16000・19000
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- アサ電子工業(3)
- アイセル(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業・アイセル・三好キカイ(旧:三好パイジョン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6(9)
8(10)
10(10)
12(10)
14(8)
15
16(9)
20(8)
25(9)
30(8)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る

カプリコン MRGシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
リジッドカップリング RASタイプ
アサ電子工業(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ材質アルミ種類リジッドタイプ
リジッドカップリング RACタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ材質アルミ種類リジッドタイプ
リジッドカップリング RSSタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大材質SUS種類リジッドタイプ
カップリング Nタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌々日出荷軸と軸をナットの締付のみで簡単に締結できます。 ボディ・ナットテーパー部に超偏平ネジを設けました。ナットの締付により軸に直接面圧を与えることにより強力な摩擦力が発生し、軸と軸を一体化し、締結します。 超偏平ネジの採用により伝達力・スラスト力が増大するため、外径を小さくしております。 Nカップは、ボディ・ナット×2の3点で構成されておりボディには4ヶ所スリットを設けてあります。ボディネジ部には摩擦抵抗を少なくするためのテープを巻き付けています。 高精度なボールねじに取付けるケースも増えています。用途印刷機、工作機、ロボット、半導体製造 カード製造機のストッカー位置決めなど種別リジッドカップリング(固定継手)材質S45C形状六角タイプ低慣性簡易取付種類リジッドタイプRoHS指令(10物質対応)対応