絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(2)
- 4(4)
- 4.5(1)
- 5(6)
- 6(7)
- 10(1)
- 14(1)
- 15(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 6
- 2(1)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(6)
- 7(3)
- 8(6)
- 9(2)
- 10(6)
- 11(2)
- 12(4)
- 12.7(1)
- 14(4)
- 15(2)
- 16(1)
- 17(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 5000(1)
- 7000(1)
- 9000(1)
- 10000(4)
- 19000(1)
- 20000(1)
- 25000(1)
- 31000(1)
- 39000(1)
- 52000(1)
外径(Φmm)
- 12(1)
- 13(1)
- 16(1)
- 16.5(1)
- 18(1)
- 20(2)
- 22(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 32(1)
全長(mm)
- 16.5(1)
- 22(1)
- 23.5(1)
- 26.5(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 31.5(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 34(1)
- 36.5(1)
- 42(1)
常用トルク(N・m)
- 0.07(1)
- 0.15(1)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.7(1)
- 0.8(2)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3(1)
0.07・0.15・0.3・0.35・0.4・0.5・0.7・0.8・0.9・1・1.3・1.4・1.5・2・3
許容偏角(°)
- 1.5(3)
- 2(5)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 10(1)
1.5・2・3.5・4・5・10
許容偏心(mm)
- 0.1(5)
- 0.13(1)
- 0.15(2)
- 0.2(3)
- 0.5(1)
0.1・0.13・0.15・0.2・0.5
ブランド
- 日本ミニチュアカップリング(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 三木プーリ(1)
日本ミニチュアカップリング・NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
3(2)
4(4)
4.5(1)
5(6)
6(7)
10(1)
14(1)
15(1)

ベローフレックスカップリング CHP
三木プーリ¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から18日以内出荷振動を吸収。樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシ。ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適。振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合。水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。材質(本体)アルミ合金種類ベローズタイプ材質(ベローズ)ポリエステル樹脂許容偏角(°)10材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリエステル樹脂軸方向変位(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.5
ベローズカップリング NBシリーズ
日本ミニチュアカップリング¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から6日以内出荷種類ベローズタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000ねじ径MM3許容偏角(°)1.5
ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ)
日本ミニチュアカップリング¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷性能は一般タイプと同じですが、軸を傷めず取付け、取りはずしが容易となりました。 特に正逆回転の頻度の高い場合や、回転角速度の大きい場合に最適です。 材質は一般タイプと同じで、ベローズはステンレス(SUS304L)、金具はステンレス(SUS303)を使用、クランプはバネ銅を使用しています。材質(ベローズ)ステンレス/SUS304L、(金具)ステンレス/SUS303、(クランプ)バネ銅種類ベローズタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±1.25伝達トルク(N・cm)78.45許容変位(mm)(平行変位)0.1、(角度変位deg)2.0°、(軸方向変位)±1.25許容偏心(mm)0.1
ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ)
日本ミニチュアカップリング¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷性能は一般タイプと同じですが、軸を傷めず取付け、取りはずしが容易となりました。 特に正逆回転の頻度の高い場合や、回転角速度の大きい場合に最適です。 材質は一般タイプと同じで、ベローズはステンレス(SUS304L)、金具はステンレス(SUS303)を使用、クランプはバネ銅を使用しています。種類ベローズタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±1.25伝達トルク(N・cm)78.45許容偏心(mm)0.1
カプリコン MWBSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥219,800~税込¥241,780~1個22日以内出荷から42日以内出荷材質(本体)SUS304種類ベローズタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ベローズ)SUS316L軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.15