絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(1)
- 5(1)
- 6(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 3(1)
- 5(1)
- 6(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 9000(1)
外径(Φmm)
- 20(1)
全長(mm)
- 28
- 16.5(1)
- 22(1)
- 23.5(1)
- 26.5(1)
- 27(1)
- 31.5(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 34(1)
- 36.5(1)
- 37(1)
- 40(1)
- 42(2)
- 43.5(1)
- 62(1)
- 70(1)
- 73(1)
- 77(1)
- 100(1)
- 全長(mm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 0.4(1)
- 0.8(1)
0.4・0.8
許容偏角(°)
- 10(1)
10
許容偏心(mm)
- 0.5(1)
0.5
ブランド
- 三木プーリ(1)
三木プーリ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
3(1)
5(1)
6(1)

ベローフレックスカップリング CHP
三木プーリ¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から18日以内出荷振動を吸収。樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシ。ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適。振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合。水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。材質(本体)アルミ合金種類ベローズタイプ材質(ベローズ)ポリエステル樹脂許容偏角(°)10材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリエステル樹脂軸方向変位(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.5