絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(4)
- 6(4)
- 8(3)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(3)
- 12.7(1)
- 14(3)
- 15(2)
- 16(1)
- 17(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 5(3)
- 6(5)
- 7(2)
- 8(3)
- 9(2)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(3)
- 12.7(1)
- 14(3)
- 15(2)
- 16(1)
- 17(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 8000(1)
- 10000(4)
- 12000(1)
- 19000(1)
- 20000(1)
- 25000(1)
- 31000(1)
外径(Φmm)
- 16.5(1)
- 20(1)
- 24.5(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 39.5(1)
- 56(1)
- 63(1)
- 79.5(1)
- 99(1)
全長(mm)
- 31.5(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 36.5(1)
- 42(2)
- 43.5(1)
- 62(1)
- 70(1)
- 77(1)
- 92(1)
- 100(1)
常用トルク(N・m)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1.3(1)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(1)
- 12(1)
- 20(1)
- 35(1)
- 60(1)
- 170(1)
- 270(1)
0.8・0.9・1.3・1.5・2・3・4・12・20・35・60・170・270
許容偏角(°)
- 2
- 1.5(3)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 10(1)
許容偏心(mm)
- 0.1(3)
- 0.13(1)
- 0.15(1)
- 0.2(3)
- 0.25(1)
- 2(1)
0.1・0.13・0.15・0.2・0.25・2
ブランド
- 日本ミニチュアカップリング(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
日本ミニチュアカップリング・NBK(鍋屋バイテック会社)
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
5(4)
6(4)
8(3)
10(3)
12(3)
14(3)
15(2)
28(1)
30(1)
35(1)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る

ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ)
日本ミニチュアカップリング¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷性能は一般タイプと同じですが、軸を傷めず取付け、取りはずしが容易となりました。 特に正逆回転の頻度の高い場合や、回転角速度の大きい場合に最適です。 材質は一般タイプと同じで、ベローズはステンレス(SUS304L)、金具はステンレス(SUS303)を使用、クランプはバネ銅を使用しています。許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.1材質(ベローズ)ステンレス/SUS304L、(金具)ステンレス/SUS303、(クランプ)バネ銅種類ベローズタイプ軸方向変位(mm)±1.25伝達トルク(N・cm)78.45許容変位(mm)(平行変位)0.1、(角度変位deg)2.0°、(軸方向変位)±1.25
ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ)
日本ミニチュアカップリング¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷性能は一般タイプと同じですが、軸を傷めず取付け、取りはずしが容易となりました。 特に正逆回転の頻度の高い場合や、回転角速度の大きい場合に最適です。 材質は一般タイプと同じで、ベローズはステンレス(SUS304L)、金具はステンレス(SUS303)を使用、クランプはバネ銅を使用しています。許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.1種類ベローズタイプ軸方向変位(mm)±1.25伝達トルク(N・cm)78.45
カプリコン MKMシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷許容偏角(°)2材質(本体)A2017相当種類ベローズタイプ材質(ベローズ)SUS316Ti相当