絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 2(1)
- 3(4)
- 4(4)
- 4.5(1)
- 4.76(1)
- 5(5)
- 6(4)
- 6.35(1)
- 7(2)
- 7.93(1)
- 8(3)
- 9(1)
- 10(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 2(1)
- 3(3)
- 4(3)
- 4.76(1)
- 5(4)
- 6(5)
- 6.35(1)
- 7(2)
- 7.93(1)
- 8(3)
- 9(1)
- 10(2)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 5000(1)
- 10000(3)
- 12000(1)
- 20000(1)
- 39000(1)
- 52000(1)
外径(Φmm)
- 12(1)
- 16(1)
- 16.5(1)
- 24.5(1)
全長(mm)
- 23.5(1)
- 26.5(1)
- 31.5(1)
- 42(1)
- 43.5(1)
常用トルク(N・m)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 2(1)
- 4(1)
0.3・0.5・0.9・1・2・4
許容偏角(°)
- 1.5(3)
- 2(3)
1.5・2
許容偏心(mm)
- 0.1
- 0.13(1)
- 0.15(2)
- 0.2(4)
- 0.25(1)
- 0.5(1)
- 2(1)
ブランド
- 日本ミニチュアカップリング(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
日本ミニチュアカップリング・NBK(鍋屋バイテック会社)
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
3(4)
4(4)
5(5)
6(4)
6.35(1)
7(2)
7.93(1)
8(3)
9(1)
10(1)

ベローズカップリング NBシリーズ
日本ミニチュアカップリング¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から6日以内出荷種類ベローズタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000ねじ径MM3許容偏角(°)1.5
ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ)
日本ミニチュアカップリング¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷性能は一般タイプと同じですが、軸を傷めず取付け、取りはずしが容易となりました。 特に正逆回転の頻度の高い場合や、回転角速度の大きい場合に最適です。 材質は一般タイプと同じで、ベローズはステンレス(SUS304L)、金具はステンレス(SUS303)を使用、クランプはバネ銅を使用しています。材質(ベローズ)ステンレス/SUS304L、(金具)ステンレス/SUS303、(クランプ)バネ銅種類ベローズタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±1.25伝達トルク(N・cm)78.45許容変位(mm)(平行変位)0.1、(角度変位deg)2.0°、(軸方向変位)±1.25許容偏心(mm)0.1
ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ)
日本ミニチュアカップリング¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷性能は一般タイプと同じですが、軸を傷めず取付け、取りはずしが容易となりました。 特に正逆回転の頻度の高い場合や、回転角速度の大きい場合に最適です。 材質は一般タイプと同じで、ベローズはステンレス(SUS304L)、金具はステンレス(SUS303)を使用、クランプはバネ銅を使用しています。種類ベローズタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±1.25伝達トルク(N・cm)78.45許容偏心(mm)0.1
カプリコン MKMシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷材質(本体)A2017相当種類ベローズタイプ材質(ベローズ)SUS316Ti相当許容偏角(°)2












![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)