絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 75(5)
外径(Φmm)
  • 250(4)
軸穴径d2(Φmm)
  • 75
  • 20(6)
  • 25(8)
  • 28(12)
  • 30(5)
  • 35(7)
  • 38(5)
  • 45(10)
  • 48(5)
  • 50(10)
  • 55(6)
  • 56(9)
  • 63(9)
  • 71(8)
  • 80(8)
  • 90(7)
  • 100(9)
  • 110(9)
  • 125(9)
  • 140(8)
  • 160(6)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3800(3)
  • 4200(1)
全長(mm)
  • 180(1)
  • 184(1)
許容偏角(°)
  • 1(1)
  • 6(1)
1・6
許容偏心(mm)
  • 0.2(1)
0.2
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • カネミツ(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・カネミツ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
75(5)
  • フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形固定軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    149,800税込164,780
    1セット
    翌々日出荷から62日以内出荷
    材質(本体)S25C以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCLS
  • SNS フランジ形固定軸継手 カネミツ

    SNS フランジ形固定軸継手

    カネミツ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)S35C 鍛造品種類フランジタイプ
  • フランジ形たわみ軸継手 カネミツ

    フランジ形たわみ軸継手

    カネミツ
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
    用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機材質(本体)S35C 鍛造品種類フランジタイプ
フランジタイプ