3ページ目: かさ歯車


FA現場のお役立ち情報
214件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
・SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
材質SCM415形状B3歯数比1
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
材質SCM415歯数比1
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
・リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
材質S45C形状B3歯数比1
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
・スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります。
材質S45C形状B3歯数比1
KHK ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業)KHK ステンレスマイタKHK(小原歯車工業)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質ステンレス形状B3歯数比1
KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK ステンかさ歯車KHK(小原歯車工業)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別かさ歯車材質ステンレス
KHK 歯研かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研かさ歯車KHK(小原歯車工業)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
・JIS 0級の強度、高精度製品です。・高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
KHK成形カサ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK成形カサ歯車KHK(小原歯車工業)
349税込384
1個
3日以内出荷
・成形加工による量産品で、OA機器等にご利用いただけます。
種別かさ歯車材質ポリアセタール形状B9歯数40質量(g)6.26穴径A(Φmm)5基準円直径(Φmm)32バックラッシ(mm)0~0.48ボス径B(Φmm)15許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.093歯先円直径D(Φmm)32.47組立距離E(mm)18全長F(mm)11.91歯先距離G(mm)10.47穴長さI(mm)10歯幅J(mm)3.5モジュール(m)0.8歯数比2ボス長さ(mm)H:6おさえ面径(Φmm)K:24.17許容トルク・曲げ強さ(N・m)0.91
KHK 焼結マイタ KHK(小原歯車工業)KHK 焼結マイタKHK(小原歯車工業)
409税込450
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・焼結製法の量産効果を生かした低価格化を実現しました。・小型、軽量の製品です。
材質焼結合金形状B1歯数20歯数比1
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別かさ歯車材質SCM415歯数比2
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から7日以内出荷
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別かさ歯車材質S45C
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別かさ歯車材質SCM415
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から3日以内出荷
・リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別かさ歯車材質S45C
KHK マイタ KHK(小原歯車工業)KHK マイタKHK(小原歯車工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ストレートマイタの普及品で、多くのお客様ご利用いただいております。
材質S45C歯数比1
KHK マイタ KHK(小原歯車工業)KHK マイタKHK(小原歯車工業)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から7日以内出荷
・SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。
材質SCM415形状B3歯数比1
スパイラルマイタギヤ 協育歯車スパイラルマイタギヤ協育歯車
1,320税込1,452
1個
5日以内出荷
付属品なし種別マイタギア材質S45C歯数25圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)対象外
歯研スパイラルマイタギヤ 協育歯車歯研スパイラルマイタギヤ協育歯車
5,830税込6,413
1個
5日以内出荷
種別マイタギア材質SCM435、440圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラル傘歯車 協育歯車スパイラル傘歯車協育歯車
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応歯数比2ねじれ方向R
SUSマイタギヤ 協育歯車SUSマイタギヤ協育歯車
2,898税込3,188
1個
当日出荷
旧JIS約3~4級相当です。 追加工がしやすいかさ歯車です。
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)歯数比1
マイタ 協育歯車マイタ協育歯車
999税込1,099
1個
当日出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質機械構造用炭素鋼(S45C)穴径(Φmm)6モジュール1歯数比1穴長さ(mm)13
歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)歯研スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
加工基準面は全て研磨仕上げ、簡単芯出しで精度維持。 静粛性に優れたKHK最高級グレードスパイラルマイタ。
材質(本体)SCM415圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理浸炭焼入れ(歯部)歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 0級歯面硬度55~60HRC歯数比1
傘歯車 協育歯車傘歯車協育歯車
979税込1,077
1個
当日出荷から翌々日出荷
追加工がしやすいかさ歯車です。 品番末尾Hは、歯部高周波焼入品です。
用途一般産業機械、食品機械、医療機器などに使用。種別かさ歯車
歯研スパイラルマイタギヤ 協育歯車歯研スパイラルマイタギヤ協育歯車
8,898税込9,788
1個
当日出荷
高速運転に最適です。 歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。 歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。 その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。 お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。 (歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。 )
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用材質SCM440(クロムモリブデン鋼)仕上歯部高周波焼入圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯数比1:1歯車精度歯面研削仕上げJISB17041級
歯研スパイラルベベルギヤ 協育歯車歯研スパイラルベベルギヤ協育歯車
8,498税込9,348
1個
当日出荷
歯切り品と比較して高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。(歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。)
用途一般産業機械、高速回転工具装置等に使用材質SCM440(クロムモリブデン鋼)仕様バックラッシ量30μ以下の設定可能圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯車精度JISB17041級
スパイラルマイタギヤ 協育歯車スパイラルマイタギヤ協育歯車
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用材質S45C(機械構造用炭素鋼)圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯数比1:1
まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業)まがりばかさ歯車KHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0130
かさ歯車 KHK(小原歯車工業)かさ歯車KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
すぐばかさ歯車の普及品として利用されています。
用途動力伝達用歯車。
完成マイタ KHK(小原歯車工業)完成マイタKHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
追加工せずに使用できる完成品です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
マイタ KHK(小原歯車工業)マイタKHK(小原歯車工業)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れています。追加工せずに使用できる完成品です。
用途動力伝達用歯車。
ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業)ステンレスマイタKHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械などに最適です。
用途動力伝達用歯車。材質SUS3032018年トラスコ掲載ページ2 0128
マイタギヤ モジュール4 ねじれ角35°S45C 協育歯車マイタギヤ モジュール4 ねじれ角35°S45C協育歯車
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール4歯数20材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車マイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C協育歯車
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
モジュール2.5材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C 協育歯車マイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C協育歯車
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
モジュール2材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ モジュール0.8 ねじれ角35°黄銅 協育歯車マイタギヤ モジュール0.8 ねじれ角35°黄銅協育歯車
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
モジュール0.8材質黄銅減速比1
ベベルギヤ モジュール4 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール4 S45C協育歯車
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
モジュール4材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギヤ モジュール3 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール3 S45C協育歯車
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
モジュール3材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギヤ モジュール2.5 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール2.5 S45C協育歯車
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
モジュール2.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギヤ モジュール1.5 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール1.5 S45C協育歯車
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
モジュール1.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギヤ モジュール1 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール1 S45C協育歯車(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質S45C種別ベベルJIS等級4
ベベルギヤ モジュール0.8 黄銅 協育歯車ベベルギヤ モジュール0.8 黄銅協育歯車
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種別ベベル材質黄銅減速比2
かさ歯車