絞り込み
モジュール(m)
  • 1.25
  • 0.5(8)
  • 0.8(12)
  • 1(52)
  • 1.5(58)
  • 2(76)
  • 2.25(2)
  • 2.5(69)
  • 2.75(2)
  • 3(75)
  • 3.5(22)
  • 4(47)
  • 4.5(1)
  • 5(29)
  • 5.5(1)
  • 6(13)
  • 8(10)
  • 10(1)
歯数
  • 15(3)
  • 18(1)
  • 20(14)
  • 25(5)
  • 30(9)
  • 40(4)
  • 45(3)
材質
  • スチール(12)
  • メタル(1)
  • 樹脂(3)
種別
  • 種別かさ歯車(11)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(10)
  • 協育歯車(4)
  • 青木精密工業(3)
  • KANA(片山チエン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かさ歯車とは歯車の一種で、円錐状の形状が広げた傘に見えるのが語源。ベベルギアと呼ばれることもあります。円錐の表面に歯がついており、2つの軸が平行ではなく、角度が付いている場合によく使われる歯車です。自動車やシャフトドライブのバイクなどの駆動軸に用いられています。かさ歯車の中でも軸の角度が90度で歯の数が同じものはマイタギヤです。食品機械に用いられるさびに強いステンレス製のものや、MCナイロン製の軽くて潤滑無しで使えるものなど、様々な製品が販売されています。
FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
1(52)
1.25
1.5(58)
2(76)
2.5(69)
3(75)
3.5(22)
4(47)
5(29)
6(13)
  • ベベルギヤ(マイタギヤ) 青木精密工業

    ベベルギヤ(マイタギヤ)

    青木精密工業(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別ベベルギヤ(マイタギヤ)材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    SBかさ歯車

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • 小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    歯数比1
  • マイタギヤ 協育歯車

    マイタギヤ

    協育歯車
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
  • マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車

    マイタギヤ ポリアセタール(青色)

    協育歯車
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ポリアセタール減速比1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小原歯車工業 マイタ マイタ(焼入プラス) SM-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 マイタ マイタ(焼入プラス) SM-H

    KHK(小原歯車工業)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    歯数比1
  • 小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H

    KHK(小原歯車工業)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    かさ歯車 SB・SBY。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
  • KHK 焼結マイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK 焼結マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    529税込582
    1個
    5日以内出荷
    ・焼結製法の量産効果を生かした低価格化を実現しました。・小型、軽量の製品です。
    材質焼結合金形状B1歯数20歯数比1
  • KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK かさ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
    種別かさ歯車材質MC901
  • KHK マイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・ストレートマイタの普及品で、多くのお客様ご利用いただいております。
    材質S45C歯数比1
  • スパイラルマイタギヤ L 速比1:1 青木精密工業

    スパイラルマイタギヤ L 速比1:1

    青木精密工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    種別スパイラルマイタギヤ材質S45C減速比1ねじれ表面処理黒染圧力角(°)20
  • SMマイタ 25マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMマイタ 25マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数25表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度51分
  • スパイラルマイタギヤ R 速比1:1 青木精密工業

    スパイラルマイタギヤ R 速比1:1

    青木精密工業(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    種別スパイラルマイタギヤ材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)35精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • KM マイタギヤ KANA(片山チエン)

    KM マイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • KB かさ歯車 KANA(片山チエン)

    KB かさ歯車

    KANA(片山チエン)
    879税込967
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • KHK プラスチックマイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK プラスチックマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
    材質MC901形状B3歯数比1
  • KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK かさ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
    種別かさ歯車材質S45C
  • マイタギヤ モジュール1.25 ねじれ角35°S45C 協育歯車

    マイタギヤ モジュール1.25 ねじれ角35°S45C

    協育歯車
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    種別ストレートマイタ材質S45C減速比1モジュール1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • MGHスパイラルマイタギヤ ねじれ角35°S45C 協育歯車

    MGHスパイラルマイタギヤ ねじれ角35°S45C

    協育歯車
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    種別スパイラルマイタ材質S45C減速比1歯数20RoHS指令(10物質対応)対応
歯車特集
おすすめ人気ランキング
かさ歯車