絞り込み
モジュール(m)
- 1.5
- 0.5(8)
- 0.8(12)
- 1(52)
- 1.25(19)
- 2(76)
- 2.25(2)
- 2.5(69)
- 2.75(2)
- 3(75)
- 3.5(22)
- 4(47)
- 4.5(1)
- 5(29)
- 5.5(1)
- 6(13)
- 8(10)
- 10(1)
歯数
- 12(3)
- 15(10)
- 18(6)
- 19(1)
- 20(40)
- 25(23)
- 26(1)
- 30(24)
- 36(4)
- 40(8)
- 45(9)
- 60(7)
材質
- スチール(40)
- ステンレス(7)
- メタル(1)
- 樹脂(5)
種別
かさ歯車(38)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(32)
- 協育歯車(15)
- KANA(片山チエン)(7)
- 青木精密工業(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
かさ歯車とは歯車の一種で、円錐状の形状が広げた傘に見えるのが語源。ベベルギアと呼ばれることもあります。円錐の表面に歯がついており、2つの軸が平行ではなく、角度が付いている場合によく使われる歯車です。自動車やシャフトドライブのバイクなどの駆動軸に用いられています。かさ歯車の中でも軸の角度が90度で歯の数が同じものはマイタギヤです。食品機械に用いられるさびに強いステンレス製のものや、MCナイロン製の軽くて潤滑無しで使えるものなど、様々な製品が販売されています。
商品豆知識
「モジュール(m)」から絞り込む
1(52)
1.25(19)
1.5
2(76)
2.5(69)
3(75)
3.5(22)
4(47)
5(29)
6(13)

DM成形マイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷種別成形マイタ材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比1形状B1歯数20圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯先円すい角L49度48分歯の基準面穴
ベベルギヤ(マイタギヤ)
青木精密工業(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷種別ベベルギヤ(マイタギヤ)材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
SMマイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数20表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から10日以内出荷マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。歯数比1
PMプラスチックマイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3歯数20圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
SUSKM ステンレスマイタギヤ
KANA(片山チエン)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷種別かさ歯車材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応![小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69981908-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷から10日以内出荷スパイラルマイタ SMS。・歯面焼入れした歯車で、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。歯数比1
小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H
KHK(小原歯車工業)¥2,398~税込¥2,638~1個8日以内出荷かさ歯車 SB・SBY。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
SUM ステンレスマイタ
KHK(小原歯車工業)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。種別マイタ材質SUS303減速比1形状B3
小原歯車工業 マイタ マイタ(焼入プラス) SM-H
KHK(小原歯車工業)¥2,498~税込¥2,748~1個8日以内出荷マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。歯数比1
KHK スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥7,698~税込¥8,468~1個6日以内出荷から12日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別スパイラルマイタ歯数比1
スパイラルマイタギヤ
協育歯車¥1,870~税込¥2,057~1個5日以内出荷付属品なし種別マイタギア材質S45C歯数25圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)対象外
スパイラルマイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C
協育歯車¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷種別マイタギヤ材質S45C減速比1モジュール1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギヤ 速比1:3
青木精密工業¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から4日以内出荷種別ベベルギヤ減速比3圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
SMマイタ 25マイタ
KHK(小原歯車工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数25表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
スパイラルマイタギヤ R 速比1:1
青木精密工業(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷種別スパイラルマイタギヤ材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)35精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
K標準マイタギヤ
KANA(片山チエン)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷直角でかみ合い、歯数比が1:1のかさ歯車です。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼形状M3
小原歯車工業 かさ歯車 軸付かさ歯車(焼入プラス) SB-H
KHK(小原歯車工業)¥4,698~税込¥5,168~1個8日以内出荷軸付かさ歯車 SB。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。歯数比5
小原歯車工業 マイタ アンギュラマイタ(焼入プラス) SAM-H
KHK(小原歯車工業)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷アンギュラマイタ SAM。・軸角 45°、60°、120°で使用できる 3 タイプのアンギュラマイタです。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。歯数20歯数比1
SUSKB ステンレスかさ歯車
KANA(片山チエン)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷種別かさ歯車材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KSB まがりばかさ歯車
KANA(片山チエン)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KB かさ歯車
KANA(片山チエン)¥899~税込¥989~1個3日以内出荷から4日以内出荷種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KSMG 歯研スパイラルマイタギヤ
KANA(片山チエン)¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷種別スパイラルマイタギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 2 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KSM 焼入スパイラルマイタギヤ
KANA(片山チエン)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷種別スパイラルマイタギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KHK プラスチックマイタ
KHK(小原歯車工業)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から5日以内出荷・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。材質MC901形状B3歯数比1
KHK スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から5日以内出荷・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。材質SCM415歯数20歯数比1
KHK かさ歯車
KHK(小原歯車工業)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から5日以内出荷・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。種別かさ歯車材質S45C










![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)


![小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69981908-260113-02.jpg)