絞り込み
モジュール(m)
- 1(3)
- 1.25(1)
- 1.5(6)
- 2(8)
- 2.5(9)
- 2.75(2)
- 3(11)
- 4(7)
- 5(4)
歯数
- 18
- 12(3)
- 15(29)
- 16(8)
- 17(3)
- 19(2)
- 20(107)
- 22(2)
- 23(4)
- 24(2)
- 25(54)
- 26(3)
- 27(2)
- 30(67)
- 32(3)
- 34(3)
- 36(21)
- 40(29)
- 45(24)
- 60(8)
- 歯数をもっと見る
材質
- スチール(19)
- ステンレス(2)
種別
かさ歯車(19)
ブランド
- 協育歯車(11)
- KHK(小原歯車工業)(7)
- KANA(片山チエン)(2)
- 青木精密工業(1)
- 五藤歯車(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
かさ歯車とは歯車の一種で、円錐状の形状が広げた傘に見えるのが語源。ベベルギアと呼ばれることもあります。円錐の表面に歯がついており、2つの軸が平行ではなく、角度が付いている場合によく使われる歯車です。自動車やシャフトドライブのバイクなどの駆動軸に用いられています。かさ歯車の中でも軸の角度が90度で歯の数が同じものはマイタギヤです。食品機械に用いられるさびに強いステンレス製のものや、MCナイロン製の軽くて潤滑無しで使えるものなど、様々な製品が販売されています。
商品豆知識
「モジュール(m)」から絞り込む
1(3)
1.25(1)
1.5(6)
2(8)
2.5(9)
2.75(2)
3(11)
4(7)
5(4)

ベベルギヤ 速比1:2
青木精密工業(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H
KHK(小原歯車工業)¥2,398~税込¥2,638~1個8日以内出荷かさ歯車 SB・SBY。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
KHK かさ歯車
KHK(小原歯車工業)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から9日以内出荷・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。種別かさ歯車材質S45C
SBS まがりばかさ歯車
KHK(小原歯車工業)¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から5日以内出荷まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。種別まがりばかさ歯車材質S45C表面処理黒染
KSB まがりばかさ歯車
KANA(片山チエン)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KB かさ歯車
KANA(片山チエン)¥959~税込¥1,055~1個3日以内出荷から4日以内出荷種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KSP ニッセイ歯研まがりばかさ歯車(追加工用)
KHK(小原歯車工業)¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷JIS 0級の強度、高精度製品です。 高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。種別歯研まがりばかさ歯車材質SCM415