絞り込み
モジュール(m)
- 5
- 0.5(8)
- 0.8(12)
- 1(53)
- 1.25(19)
- 1.5(59)
- 2(77)
- 2.25(2)
- 2.5(70)
- 2.75(3)
- 3(76)
- 3.5(23)
- 4(47)
- 4.5(2)
- 5.5(2)
- 6(14)
- 8(10)
- 10(1)
歯数
- 15(8)
- 16(1)
- 18(4)
- 20(24)
- 25(16)
- 26(2)
- 30(24)
- 40(6)
- 45(5)
- 60(2)
材質
- スチール(23)
種別
かさ歯車(18)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(20)
- KANA(片山チエン)(6)
- 青木精密工業(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
かさ歯車とは歯車の一種で、円錐状の形状が広げた傘に見えるのが語源。ベベルギアと呼ばれることもあります。円錐の表面に歯がついており、2つの軸が平行ではなく、角度が付いている場合によく使われる歯車です。自動車やシャフトドライブのバイクなどの駆動軸に用いられています。かさ歯車の中でも軸の角度が90度で歯の数が同じものはマイタギヤです。食品機械に用いられるさびに強いステンレス製のものや、MCナイロン製の軽くて潤滑無しで使えるものなど、様々な製品が販売されています。
商品豆知識
「モジュール(m)」から絞り込む
1(53)
1.25(19)
1.5(59)
2(77)
2.5(70)
3(76)
3.5(23)
4(47)
5
6(14)

ベベルギヤ(マイタギヤ)
青木精密工業(4件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から4日以内出荷種別ベベルギヤ(マイタギヤ)材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から10日以内出荷マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。歯数比1
KHK スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から5日以内出荷・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。材質SCM415歯数20歯数比1
ベベルギヤ 速比1:2
青木精密工業(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から4日以内出荷種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級![小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69984891-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から10日以内出荷マイタ MM。・歯面焼入れした歯車で、強度、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状B3K歯数比1
SMS スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります種別スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704:1978 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面穴
SMマイタ 25マイタ
KHK(小原歯車工業)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷歯数25種別マイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分![小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69981908-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から10日以内出荷スパイラルマイタ SMS。・歯面焼入れした歯車で、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。歯数比1
小原歯車工業 マイタ マイタ(焼入プラス) SM-H
KHK(小原歯車工業)¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。歯数比1
KM マイタギヤ
KANA(片山チエン)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から4日以内出荷種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KHK かさ歯車
KHK(小原歯車工業)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。種別かさ歯車材質S45C
MMS スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷から5日以内出荷SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。種別スパイラルマイタ材質SCM415減速比1形状B3表面処理黒染
小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H
KHK(小原歯車工業)¥9,798~税込¥10,778~1個8日以内出荷かさ歯車 SB・SBY。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
SCMKSM スパイラルマイタギヤ
KANA(片山チエン)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷種別スパイラルマイタギヤ材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC55~60RoHS指令(10物質対応)対応
KSB まがりばかさ歯車
KANA(片山チエン)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KB かさ歯車
KANA(片山チエン)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から4日以内出荷種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KSMG 歯研スパイラルマイタギヤ
KANA(片山チエン)¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷種別スパイラルマイタギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 2 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KSM 焼入スパイラルマイタギヤ
KANA(片山チエン)¥9,598~税込¥10,558~1個4日以内出荷種別スパイラルマイタギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KHK スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から5日以内出荷・SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。材質SCM415形状B3歯数比1
KHK マイタ
KHK(小原歯車工業)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷・SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。材質SCM415形状B3歯数比1
SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から11日以内出荷減速比1材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研スパイラルマイタ形状B3圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1
KSP ニッセイ歯研スパイラルマイタ(追加工用)
KHK(小原歯車工業)¥86,980税込¥95,6781個5日以内出荷JIS 0級の強度、高精度製品です。 高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。種別歯研スパイラルマイタ減速比1







![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)



![小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69984891-260113-02.jpg)


![小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69981908-260113-02.jpg)