2ページ目: はすば歯車

はすば歯車とは、歯すじがつるまき線になっている円筒状の歯車のこと。歯が軸方向に進むにしたがってねじれた形をしており、振動や騒音が少なくなるという特性があり、高速用歯車などに用いられます。ただし通常の平歯車に比べ動力を伝え辛く、ベアリングが必要となる場合があるというデメリットも存在する、用途によって使い分けることが重要です。大きさや材質、形など色々な物があるので、使えるかどうかをしっかり確認して選びましょう。

FA現場のお役立ち情報
73件中 4173
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歯数から絞り込む
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色)協育歯車
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
モジュール2.5材質ポリアセタール圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色) 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色)協育歯車
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
モジュール2材質ポリアセタール圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)協育歯車(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール1材質ポリアセタール圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 S45C協育歯車
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
モジュール2.5歯幅b(mm)22材質S45C種別ヘリカルギヤRoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 S45C 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 S45C協育歯車
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
モジュール2歯幅b(mm)20材質S45C種別ヘリカルギヤRoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(白色)協育歯車
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
モジュール1.5種別ヘリカルギヤ材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 SUS304 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 SUS304協育歯車
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
モジュール1.5種別ヘリカルギヤ材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 S45C協育歯車
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
モジュール1.5種別ヘリカルギヤ材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)協育歯車
999税込1,099
1個
5日以内出荷
モジュール1種別ヘリカルギヤ材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 SUS304 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 SUS304協育歯車
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
モジュール1種別ヘリカルギヤ材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール3KHK(小原歯車工業)
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
モジュール3歯幅(mm)25材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)16寸法E(mm)25寸法J(mm)8寸法G(mm)41熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
モジュール2.5歯幅(mm)20材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)14寸法E(mm)20寸法J(mm)7寸法G(mm)34熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2KHK(小原歯車工業)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
モジュール2歯幅(mm)16材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)13寸法E(mm)16寸法J(mm)6.5寸法G(mm)29熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
モジュール1.5歯幅(mm)12材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)12寸法E(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)24熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業)KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1KHK(小原歯車工業)
6,498税込7,148
1個
翌日出荷から7日以内出荷
モジュール1歯幅(mm)8材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車寸法F(mm)12寸法E(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)24熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
シュネーベルガー歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業)シュネーベルガー歯研はすば歯車KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ねじれ左方向材質SCM440表面処理黒染種別歯研はすば歯車形状S1圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
はすば歯車キット KHK(小原歯車工業)はすば歯車キットKHK(小原歯車工業)
35,980税込39,578
1キット
3日以内出荷
はすば歯車は同じサイズの平歯車よりも強度があり、騒音が少ないというメリットがあります。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別はすば歯車質量(kg)約1取付け方法平行軸使用SN2.5-10L、PN2.5-10R歯数比1
SH はすば歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業)SH はすば歯車 モジュール3KHK(小原歯車工業)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
モジュール3種別はすば歯車材質S45C形状S1表面処理黒染
SH はすば歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業)SH はすば歯車 モジュール2KHK(小原歯車工業)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から4日以内出荷
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
モジュール2種別はすば歯車材質S45C形状S1表面処理黒染
KHG 歯研はすば歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業)KHG 歯研はすば歯車 モジュール3KHK(小原歯車工業)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール3種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1表面処理歯部以外黒染
KHG 歯研はすば歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)KHG 歯研はすば歯車 モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール2.5種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1表面処理歯部以外黒染
KHG 歯研はすば歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業)KHG 歯研はすば歯車 モジュール2KHK(小原歯車工業)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール2種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1表面処理歯部以外黒染
KHG 歯研はすば歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)KHG 歯研はすば歯車 モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール1.5種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1表面処理歯部以外黒染
KHG 歯研はすば歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)KHG 歯研はすば歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から3日以内出荷
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール1種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1表面処理歯部以外黒染
ZSTP歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業)ZSTP歯研はすば歯車KHK(小原歯車工業)
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。
材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
SHE はすば歯車 KHK(小原歯車工業)SHE はすば歯車KHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m6(モジュール:CP20)ねじれL表面処理黒染穴径A(Φmm)30材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)60ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)
SHE はすば歯車 KHK(小原歯車工業)SHE はすば歯車KHK(小原歯車工業)
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m5(モジュール:CP16.667)ねじれL表面処理黒染穴径A(Φmm)25材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)50ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)
SHE はすば歯車 KHK(小原歯車工業)SHE はすば歯車KHK(小原歯車工業)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m4(モジュール:CP13.333)ねじれL表面処理黒染材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.34歯幅E(mm)40ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯切基準面穴(H7)
SHE はすば歯車 KHK(小原歯車工業)SHE はすば歯車KHK(小原歯車工業)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m3(モジュール:CP10)ねじれL表面処理黒染材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.26歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50歯切基準面穴(H7)
SHE はすば歯車 KHK(小原歯車工業)SHE はすば歯車KHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m2(モジュール:CP6.667)ねじれL表面処理黒染材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.22歯幅E(mm)25ボス長F(mm)16全長G(mm)41歯切基準面穴(H7)
SHE はすば歯車 KHK(小原歯車工業)SHE はすば歯車KHK(小原歯車工業)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m1.5(モジュール:CP5)ねじれL表面処理黒染材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.2歯幅E(mm)18ボス長F(mm)14全長G(mm)32歯切基準面穴(H7)
(GC 潤滑装置)空カートリッジ KHK(小原歯車工業)(GC 潤滑装置)空カートリッジKHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
タイプグレースカートリッジ
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 S45C 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 S45C協育歯車
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
モジュール3歯幅b(mm)25材質S45C種別ヘリカルギヤRoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車