絞り込み
歯数
- 13
- 10(6)
- 15(14)
- 16(4)
- 17(12)
- 18(12)
- 20(21)
- 24(15)
- 25(13)
- 26(19)
- 28(8)
- 30(16)
- 35(6)
- 36(5)
- 40(7)
- 45(5)
- 48(5)
- 60(8)
- 90(6)
- 100(4)
- 歯数をもっと見る
材質
- スチール(5)
- ステンレス(2)
- 樹脂(8)
モジュール(m)
- 1(5)
- 1.5(5)
- 2(3)
- 2.5(3)
- 3(3)
歯幅(mm)
- 12(5)
- 15(5)
- 20(3)
- 22(3)
- 25(3)
種別
はすば歯車/ねじ歯車(9)
ブランド
- 協育歯車(15)
協育歯車
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
はすば歯車とは、歯すじがつるまき線になっている円筒状の歯車のこと。歯が軸方向に進むにしたがってねじれた形をしており、振動や騒音が少なくなるという特性があり、高速用歯車などに用いられます。ただし通常の平歯車に比べ動力を伝え辛く、ベアリングが必要となる場合があるというデメリットも存在する、用途によって使い分けることが重要です。大きさや材質、形など色々な物があるので、使えるかどうかをしっかり確認して選びましょう。
商品豆知識
「歯数」から絞り込む
13
15(14)
17(12)
18(12)
20(21)
24(15)
25(13)
26(19)
30(16)
60(8)
歯数をもっと見る

青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車
協育歯車¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂形状B1圧力角(°)20(並歯)ねじれ角45°RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷から5日以内出荷材質ポリアセタールモジュール1圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷材質ポリアセタールモジュール3圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷材質ポリアセタールモジュール2.5圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷材質ポリアセタールモジュール2圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷材質ポリアセタールモジュール1.5圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(白色)
協育歯車¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から11日以内出荷種別ヘリカルギヤ材質ポリアセタールモジュール1.5RoHS指令(10物質対応)対応