絞り込み
歯数
- 18
- 10(6)
- 13(15)
- 15(14)
- 16(4)
- 17(12)
- 20(21)
- 24(15)
- 25(13)
- 26(19)
- 28(8)
- 30(16)
- 35(6)
- 36(5)
- 40(7)
- 45(5)
- 48(5)
- 60(8)
- 90(6)
- 100(4)
- 歯数をもっと見る
材質
- スチール(8)
モジュール(m)
- 2(5)
- 2.5(3)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(1)
- 10(1)
歯幅(mm)
- 16(2)
- 20(3)
- 25(7)
- 31(1)
- 40(5)
- 41(1)
- 50(5)
- 51(1)
- 61(1)
- 101(1)
種別
はすば歯車/ねじ歯車(3)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(10)
- KANA(片山チエン)(1)
- APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(1)
KHK(小原歯車工業)・KANA(片山チエン)・APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
はすば歯車とは、歯すじがつるまき線になっている円筒状の歯車のこと。歯が軸方向に進むにしたがってねじれた形をしており、振動や騒音が少なくなるという特性があり、高速用歯車などに用いられます。ただし通常の平歯車に比べ動力を伝え辛く、ベアリングが必要となる場合があるというデメリットも存在する、用途によって使い分けることが重要です。大きさや材質、形など色々な物があるので、使えるかどうかをしっかり確認して選びましょう。
商品豆知識
「歯数」から絞り込む
13(15)
15(14)
17(12)
18
20(21)
24(15)
25(13)
26(19)
30(16)
60(8)
歯数をもっと見る

小原歯車工業 ヘリカルラック はすば歯車(焼入プラス) SHE-H(EU仕様)
KHK(小原歯車工業)¥3,198~税込¥3,518~1個8日以内出荷はすば歯車 SHE。・SRHEF のピニオンで、ヘリカルのため SS に比べて強度、静粛性が優れています。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。形状S1ねじれ方向L
歯研はすば歯車 B形
KANA(片山チエン)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。材質機械構造用合金鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N6級歯面硬度HRC50 ~ 60歯車基準断面軸直角RoHS指令(10物質対応)対応正面圧力角(°)20
DYNA ヘリカルピニオン(インターフェース:カービックプレート)
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)¥53,980~税込¥59,378~1個22日以内出荷専用のピニオンギアにより多彩な締結方法に対応しています。歯研仕上げによる高精度仕様です。ストレート/ヘリカルの2種類をご用意しております。セット内容ヘリカルピニオン、カービックプレート、六角ボルト、ワッシャー、キャップ材質合金鋼
KHK はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から5日以内出荷・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。種別はすば歯車材質SCM440形状S1
KHK はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,798~税込¥10,778~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別はすば歯車材質SCM440
歯研はすば歯車 ZSTP-E
KHK(小原歯車工業)¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷から15日以内出荷ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
歯研はすば歯車 KHG-E
KHK(小原歯車工業)¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC正面圧力角(°)20
シュネーベルガー歯研はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷ねじれ左方向材質SCM440表面処理黒染種別歯研はすば歯車形状S1圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
ZSTP歯研はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
SHE はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,698税込¥10,6681個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m5(モジュール:CP16.667)ねじれL表面処理黒染穴径A(Φmm)25材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)50ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)
SHE はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m4(モジュール:CP13.333)ねじれL表面処理黒染材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.34歯幅E(mm)40ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯切基準面穴(H7)
SHE はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m2(モジュール:CP6.667)ねじれL表面処理黒染材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.22歯幅E(mm)25ボス長F(mm)16全長G(mm)41歯切基準面穴(H7)