絞り込み
歯数
- 10(2)
- 13(5)
- 15(2)
- 20(6)
- 22(2)
- 24(5)
- 25(3)
- 26(6)
- 28(3)
- 30(4)
- 32(3)
- 36(3)
- 40(3)
- 48(2)
- 50(3)
- 52(2)
- 60(3)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(3)
材質
- スチール(6)
- ステンレス(1)
- 樹脂(3)
モジュール(m)
- 1.5
- 1(9)
- 2(18)
- 2.5(8)
- 3(16)
- 4(6)
- 5(6)
- 6(6)
- 8(1)
- 10(1)
歯幅(mm)
- 12(4)
- 15(6)
- 18(1)
種別
はすば歯車/ねじ歯車(7)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(7)
- 協育歯車(5)
- KANA(片山チエン)(1)
KHK(小原歯車工業)・協育歯車・KANA(片山チエン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
はすば歯車とは、歯すじがつるまき線になっている円筒状の歯車のこと。歯が軸方向に進むにしたがってねじれた形をしており、振動や騒音が少なくなるという特性があり、高速用歯車などに用いられます。ただし通常の平歯車に比べ動力を伝え辛く、ベアリングが必要となる場合があるというデメリットも存在する、用途によって使い分けることが重要です。大きさや材質、形など色々な物があるので、使えるかどうかをしっかり確認して選びましょう。
商品豆知識
「歯数」から絞り込む
13(5)
20(6)
24(5)
26(6)
30(4)
50(3)
60(3)
80(3)
90(3)
100(3)

青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車
協育歯車¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂形状B1圧力角(°)20(並歯)ねじれ角45°RoHS指令(10物質対応)対応
小原歯車工業 ヘリカルラック はすば歯車(焼入プラス) SHE-H(EU仕様)
KHK(小原歯車工業)¥2,598~税込¥2,858~1個8日以内出荷はすば歯車 SHE。・SRHEF のピニオンで、ヘリカルのため SS に比べて強度、静粛性が優れています。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。形状S1ねじれ方向L
歯研はすば歯車 B形
KANA(片山チエン)¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。材質機械構造用合金鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N6級歯面硬度HRC50 ~ 60歯車基準断面軸直角RoHS指令(10物質対応)対応正面圧力角(°)20
KHK はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から5日以内出荷・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。種別はすば歯車材質SCM440形状S1
KHK はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,498~税込¥10,448~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別はすば歯車材質SCM440
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷材質ポリアセタールモジュール1.5圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(白色)
協育歯車¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から11日以内出荷種別ヘリカルギヤ材質ポリアセタールモジュール1.5RoHS指令(10物質対応)対応
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)¥7,998~税込¥8,798~1個7日以内出荷種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1K歯幅(mm)12モジュール1.5寸法F(mm)12寸法E(mm)12表面処理歯部以外黒染寸法J(mm)6寸法G(mm)24熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
KHG 歯研はすば歯車 モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1モジュール1.5表面処理歯部以外黒染