絞り込み
ブランド
ねじ径
ソケットorプラグ
使用流体
ガス・圧縮空気・塗料・水・油・真空・空気・蒸気・薬品
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.2・1.47・1.5・1.6・2・2.9・3・3.5・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: カプラー


FA現場のお役立ち情報
2,421件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け形状から絞り込む
ワンタッチカプラソケット ロータリー BeHAUSワンタッチカプラソケット ロータリーBeHAUS
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。ロータリー式なので、ホースのねじれがなく取り回しが良いです。
用途ウレタンエアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1適合内径(Φmm)6.5適合外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
カプラソケット バラ BeHAUSカプラソケット バラBeHAUS
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途管用おねじに対する配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
カプラソケット バラ BeHAUSカプラソケット バラBeHAUS
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。
用途管用めねじに対する配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチエアソケット Guard パオックワンタッチエアソケット Guardパオック
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途ウレタンエアホース用の配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1
スーパーカプラ メネジ取り付け用(PM型) H&Hスーパーカプラ メネジ取り付け用(PM型)H&H
479税込527
1個
当日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]適合R1/4材質アルミニウムサイズ1/4耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マイクロカプラ メネジ取り付け用(SM型) H&Hマイクロカプラ メネジ取り付け用(SM型)H&H
1,298税込1,428
1個
当日出荷
外径9.5mmの小型・軽量タイプ 押し込むだけのワンタッチ接続 本体はクロムメッキ仕様の真鍮製で優れた耐食性
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]適合R1/8材質真鍮サイズ1/4耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マイクロカプラ メネジ取り付け用(PM型) H&Hマイクロカプラ メネジ取り付け用(PM型)H&H
309税込340
1個
翌日出荷
外径9.5mmの小型・軽量タイプ 押し込むだけのワンタッチ接続 本体はクロムメッキ仕様の真鍮製で優れた耐食性
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]適合M5×0.8サイズ1/8耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
フリープラグ KTCフリープラグKTC(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
プラグが全方向に約30度スムーズに傾くため、作業時のホースの追従性が高まり、手首の疲労や腕・肩への負担が軽減されます。本体材質:スチール+樹脂最高使用圧力:1.0MPa耐圧力:2.0MPaシール材質:ニトリルゴム使用温度範囲:-20℃~60℃ねじサイズ:R1/4(PT1/4)
材質(本体)スチール+樹脂ねじサイズR1/4(PT1/4)最高使用圧力(MPa)1.0全長(mm)58質量(g)50使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)19.5材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.0
スイングスイベルソケット SK11スイングスイベルソケットSK11
3,998税込4,398
1個
当日出荷
2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。 ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5仕様内径5×外径8mmコイルホース用使用温度範囲(℃)-20~60
サブパーツ(メネジ) 20型プラグ ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) 20型プラグヤマトエンジニアリング
189税込208
1個
5日以内出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグトラスコ品番855-8568形状20型プラグ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
マスターボディ ワンプッシュソケット ヤマトエンジニアリングマスターボディ ワンプッシュソケットヤマトエンジニアリング
1,998税込2,198
1個
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番855-8559形状ワンプッシュソケット使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)分岐数1~n分岐(ロータリー式)
ダイフローソケット SK11ダイフローソケットSK11(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
通常のカプラよりも20%以上の流量が流せる大流量カプラです。取付け、取り外しの際は、無圧で行えるので安全、安心して使用できます。自動でロックがかかります。
用途エアーホースの継ぎ手ソケット。材質鋼鉄適合流体空気ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)1
スプリングナット SK11スプリングナットSK11
449税込494
1個
当日出荷
カプラ接続部のホースの折れを防ぎ、折れによる破れを防ぎます。日東工器50SN/PN用のスプリングナットです。手持ちのナットカプラに取り付けが出来ます。
用途ソケット・プラグとホースの接続部の折れ防止、保護。仕様50PNGホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8
ハイカプラ用スリーブカバー 5個入り 日東工器ハイカプラ用スリーブカバー 5個入り日東工器(1件のレビュー)
559税込615
1セット(5個)
3日以内出荷から6日以内出荷
ハイカプラシリーズの各種ソケットに樹脂製のカバーを装着することで、スリーブの操作性がアップします。
材質エラストマ(TPE)適合ハイカプラ20、30、40型
樹脂ソケット(おねじ取付用) TRUSCO樹脂ソケット(おねじ取付用)TRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ねじタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気相手側取付サイズR1/4最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケットトラスコ品番819-5071質量(g)24使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型使用温度(℃)0~50
樹脂ソケット(ホース取付用) TRUSCO樹脂ソケット(ホース取付用)TRUSCO(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
ホースバンド不要設計です。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)0~50使用温度(℃)0~50
G 3/8" パイププラグ(真鍮製) エスコG 3/8" パイププラグ(真鍮製)エスコ
360税込396
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA141CK-3
G 3/8"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコG 3/8"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製)エスコ
970税込1,067
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CH-33全長(mm)35質量(g)約27六角対辺(mm)22適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)12
G 1/8"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコG 1/8"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製)エスコ
615税込677
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CH-12全長(mm)31質量(g)約13六角対辺(mm)13適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
G 1/8"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコG 1/8"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CG-12全長(mm)32質量(g)約10六角対辺(mm)13適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)7
G 1/2"xG 3/4" 異径中間ソケット(真鍮製) エスコG 1/2"xG 3/4" 異径中間ソケット(真鍮製)エスコ
2,050税込2,255
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-46
G 1/8"xG 1/4" 異径中間ソケット(真鍮製) エスコG 1/8"xG 1/4" 異径中間ソケット(真鍮製)エスコ(6件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-12
G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコG 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-46全長(mm)27.5質量(g)約65六角対辺(mm)28ねじ有効長(mm)10×11
G 3/8"xG 3/8" ニップル(真鍮製) エスコG 3/8"xG 3/8" ニップル(真鍮製)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-3全長(mm)23.2質量(g)約28六角対辺(mm)19ねじ有効長(mm)9
R 1/8"xR 1/8" ニップル(真鍮製) エスコR 1/8"xR 1/8" ニップル(真鍮製)エスコ
235税込259
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-101全長(mm)19.7質量(g)約9六角対辺(mm)12ねじ有効長(mm)7.6
R 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製) エスコR 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-2質量(g)約43六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11
G 3/8" Y型コネクター(真鍮製) エスコG 3/8" Y型コネクター(真鍮製)エスコ
1,640税込1,804
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-13質量(g)約42六角対辺(mm)22ねじ有効長(mm)12
R 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコR 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ
1,110税込1,221
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-3質量(g)約61六角対辺(mm)17寸法b(mm)25.3寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
G 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコG 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ
545税込600
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-21質量(g)約23六角対辺(mm)11寸法b(mm)21ねじ有効長(mm)8
R 3/4"xR 1/2" ニップル エスコR 3/4"xR 1/2" ニップルエスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)3/4”×R(PT)1/2”エスコ品番EA141AV-309使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)1
R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコR3/4"xG1/2" [R/G]ニップルエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)エスコ品番EA141AV-210質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
G 1/2"xG 1/2" ニップル エスコG 1/2"xG 1/2" ニップルエスコ
500税込550
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)1/2”エスコ品番EA141AV-159
G 1/2"xG 3/8" ニップル エスコG 1/2"xG 3/8" ニップルエスコ
665税込732
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/8”エスコ品番EA141AV-158
G 3/8"xG 3/8" ニップル エスコG 3/8"xG 3/8" ニップルエスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)3/8”エスコ品番EA141AV-156
G 3/4"x20.5mm 雌ねじステム エスコG 3/4"x20.5mm 雌ねじステムエスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径G(PF)3/4”エスコ品番EA141AT-6使用圧力(MPa)1タケノコ径(Φmm)20.5
G 3/8"x11.0mm 雌ねじステム エスコG 3/8"x11.0mm 雌ねじステムエスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”エスコ品番EA141AT-53タケノコ径(Φmm)11
R 1/4"x12.7mm 雄ねじステム エスコR 1/4"x12.7mm 雄ねじステムエスコ
340税込374
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/4”エスコ品番EA141AS-207タケノコ径(Φmm)12.7
R 1/4"x 8.5mm 雄ねじステム エスコR 1/4"x 8.5mm 雄ねじステムエスコ
200税込220
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/4”エスコ品番EA141AS-205タケノコ径(Φmm)8.5
R 1/4"x 9.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 1/4"x 9.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)1/4”エスコ品番EA141A-112使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)9
R 1/4"x 6.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 1/4"x 6.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)1/4”エスコ品番EA141A-108使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)6

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー