絞り込み
ブランド
ねじ径
ソケットorプラグ
使用流体
ガス・圧縮空気・塗料・水・油・真空・空気・蒸気・薬品
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.2・1.47・1.5・1.6・2・2.9・3・3.5・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: カプラー


FA現場のお役立ち情報
2,421件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け形状から絞り込む
R 1/8"x 9.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 1/8"x 9.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)1/8”エスコ品番EA141A-106使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)9
Rc 3/8"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコRc 3/8"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)エスコ
355税込391
1個
当日出荷
材質真鍮使用流体空気ねじサイズRc3/8”エスコ品番EA140HE-5使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6
Rc 1/4"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコRc 1/4"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)エスコ
300税込330
1個
当日出荷
材質真鍮使用流体空気ねじサイズRc1/4”エスコ品番EA140HE-4使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6
Rc 3/8" 雌ねじプラグ(エアーホース用/2個) エスコRc 3/8" 雌ねじプラグ(エアーホース用/2個)エスコ
460税込506
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140EM-3
G 1/2"/5連 マルチ連結自在カップリング エスコG 1/2"/5連 マルチ連結自在カップリングエスコ
12,100税込13,310
1個
欠品中
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-5使用圧力(MPa)1
3連 マルチ連結自在カップリング エスコ3連 マルチ連結自在カップリングエスコ
3,840税込4,224
1個
当日出荷
スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
材質鋼鉄・真鍮エスコ品番EA140DL-13Cサイズ20型プラグ式使用圧力(MPa)1空気取出口ソケット×3(ワンプッシュ式)
Rc 1/4" 雌ねじプラグ エスコRc 1/4" 雌ねじプラグエスコ
215税込237
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DC-12
NPT 3/8" 雄ねじプラグ エスコNPT 3/8" 雄ねじプラグエスコ(1件のレビュー)
240税込264
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-23
カップリング・プラグ(テツ) SIGNET(シグネット)カップリング・プラグ(テツ)SIGNET(シグネット)
249税込274
1個
当日出荷
材質ソケットorプラグプラグ接続ねじ1/4仕様PT1/4インチおねじ形状プラグタイプおねじ接続ねじ種類PT
ハイコックニップル Rc3/8 千代田通商ハイコックニップル Rc3/8千代田通商
339税込373
1個
翌々日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2935形状ニップル質量(g)40.7使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)42寸法B(mm)20二面幅H(mm)21接続ねじ種類Rc
ハイコックニップル R3/8 千代田通商ハイコックニップル R3/8千代田通商
299税込329
1個
9日以内出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2931形状ニップル質量(g)37.1使用温度範囲(℃)-5~60寸法L(mm)38.6寸法A(mm)45二面幅H(mm)17接続ねじ種類R
ハイコックニップル G1/4 千代田通商ハイコックニップル G1/4千代田通商
249税込274
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズ1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2929形状ニップル質量(g)18.9使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)34寸法B(mm)12二面幅H(mm)17接続ねじ種類G
CHSカップリングニップル 内径7mmホース用 千代田通商CHSカップリングニップル 内径7mmホース用千代田通商
209税込230
1個
3日以内出荷
種類カプラ寸法A(mm)54質量(g)19トラスコ品番808-2546
CHSカップリングニップル G1/4 千代田通商CHSカップリングニップル G1/4千代田通商
279税込307
1個
当日出荷
種類カプラ寸法A(mm)33寸法C(mm)17質量(g)30トラスコ品番808-2542
CHSカップリングソケット 内径7mmホース用 千代田通商CHSカップリングソケット 内径7mmホース用千代田通商
889税込978
1個
翌々日出荷
種類カプラ寸法A(mm)73寸法B(Φmm)25寸法C(mm)21寸法D(mm)19質量(g)100トラスコ品番808-2625
樹脂プラグ ジョプラックス樹脂プラグジョプラックス
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷
種類カプラ流体使用環境温度(℃)-20~80
樹脂ソケット 13mmホース用 Φ28×70.5mm ジョプラックス樹脂ソケット 13mmホース用 Φ28×70.5mmジョプラックス
4,298税込4,728
1セット(5個)
当日出荷
種類カプラ流体使用環境温度(℃)-20~80質量(g)24適合ホース内径(Φmm)13トラスコ品番838-5670
ハイコックニップルホース継手タイプ 5mmX8mm 千代田通商ハイコックニップルホース継手タイプ 5mmX8mm千代田通商
479税込527
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-3007形状ニップル質量(g)28.9使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)44寸法B(mm)15ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8二面幅H1(mm)14二面幅H2(mm)14
ハイコックソケットホース継手タイプ 6.5mmX10mm 千代田通商ハイコックソケットホース継手タイプ 6.5mmX10mm千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-4448形状ソケット質量(g)72.2使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)57.5寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6.5寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)10二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)16
ハイコックソケットホース継手タイプ 5mmX8mm 千代田通商ハイコックソケットホース継手タイプ 5mmX8mm千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-3006形状ソケット質量(g)65.4使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)55.5寸法B(mm)15ホース内径(Φmm)5寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)8二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)14
ハイコックソケット(ホース継手タイプ)4X6ホース用 千代田通商ハイコックソケット(ホース継手タイプ)4X6ホース用千代田通商
799税込879
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2397形状ソケット質量(g)27.2使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)31.5寸法B(mm)11ホース内径(Φmm)4寸法C(Φmm)15ホース外径(Φmm)6二面幅H1(mm)12二面幅H2(mm)12
カプラーJT2-2M 重松製作所カプラーJT2-2M重松製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷から60日以内出荷
形状カプラー質量(g)90
フリーソケット ダイセンフリーソケットダイセン
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ソケットorプラグソケット
フリージョイント(プラグ/メネジ) ダイセンフリージョイント(プラグ/メネジ)ダイセン(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグ
プラグ  ナット ダイセンプラグ ナットダイセン
379税込417
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグ質量(g)40寸法A(mm)43.5寸法H1(mm)17寸法H2(mm)16寸法F(Φmm)5.7寸法E(Φmm)7.5適合ホース5.0×8.0
プラグ  ナット ダイセンプラグ ナットダイセン
279税込307
1個
翌々日出荷
ソケットorプラグプラグ
ソケット  ナット ダイセンソケット ナットダイセン
919税込1,011
1個
当日出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグソケット質量(g)86使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム寸法A(mm)53寸法D(Φmm)25寸法H2(mm)16寸法F(Φmm)5.7耐圧力(MPa)2.0適合ホース6.5×10.0
アルミソケット  ナット ダイセンアルミソケット ナットダイセン(1件のレビュー)
859税込945
1個
翌々日出荷
小型で軽量設計。工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
用途設備・工場内等のエアー配管接続に。エアーツールの接続などに。ソケットorプラグソケット仕様ワンタッチ式材質(本体)アルミニウム質量(g)76使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ホース接続用バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式袋ナット型締込式/ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa)1.5適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
高圧エアソケット HiKOKI(旧:日立工機)高圧エアソケットHiKOKI(旧:日立工機)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
ソケットorプラグソケット
リニア部品 バキュームピンセット 日東工器リニア部品 バキュームピンセット日東工器
9,998税込10,998
1個
当日出荷
アズワン品番7-149-04
ハイカプラ SH型(ホース取付用) 日東工器ハイカプラ SH型(ホース取付用)日東工器
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
金型カプラ(大流量タイプ) SF型 日東工器金型カプラ(大流量タイプ) SF型日東工器
2,198税込2,418
1個
当日出荷
流量が約2倍にアップ
用途低圧用流体水・温油取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット相手側取付サイズR3/8最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真ちゅうトラスコ品番777-9739質量(g)87使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型・両路開放型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ 大流量タイプ プラグ (ホース取り付け用) 日東工器金型カプラ 大流量タイプ プラグ (ホース取り付け用)日東工器
539税込593
1個
翌日出荷
流量が約2倍にアップ
用途低圧用材質(本体)真ちゅう流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグトラスコ品番777-9712質量(g)19使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型・両路開放型最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側ホースサイズ3/8
金型カプラ PM型(めねじ取付用) 日東工器金型カプラ PM型(めねじ取付用)日東工器
399税込439
1個
翌日出荷から8日以内出荷
金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅうバルブ構造片路開閉型・両路開放型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
700Rカプラ プラグ 日東工器700Rカプラ プラグ日東工器
7,598税込8,358
1個
当日出荷
独自のリングロック方式で接続状態での振動・衝撃にも対応。
用途高圧用流体作動油取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)68.6材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])98.0[1000]
700Rカプラ ソケット 日東工器700Rカプラ ソケット日東工器
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌日出荷
独自のリングロック方式で接続状態での振動・衝撃にも対応。
用途高圧用流体作動油取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)68.6材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])98.0[1000]
ユニック プラグ(オネジ取付用) ニューマシンユニック プラグ(オネジ取付用)ニューマシン
179税込197
1個
当日出荷から6日以内出荷
液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ取付方式メネジ(F)使用温度範囲(℃)-20~+80耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ユニック ソケット(ホース取付用) ニューマシンユニック ソケット(ホース取付用)ニューマシン
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気取り付け形状ホースニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ使用温度範囲(℃)-20~+80耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用) NAC(長堀工業)クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用)NAC(長堀工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
【SPタイプ】ソケットプラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のクイックカップリングです。分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。【SP-Vタイプ(真空用)】高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
クイックカップリング マルチコネクションAL型 NAC(長堀工業)クイックカップリング マルチコネクションAL型NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
普及型の分岐集合配管用(一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せる)カップリングです。
用途分岐集合配管のエアー配管や空気工具用。最高使用圧力(MPa)1.5仕様バルブ内蔵

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー