絞り込み
分岐数
  • 2(1)
使用流体
  • 空気(1)
ねじ径
  • 1/4(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.0015
  • 0.1~1.0(2)
  • 0.63(1)
  • 0.7(1)
  • 1(12)
  • 1.2(2)
  • 1.47(1)
  • 1.5(28)
  • 1.6(4)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(6)
材質
  • アルミ(1)
ブランド
  • WTB(1)
WTB
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分岐カプラとは、コンプレッサーなどに接続し、その空気圧で送り込まれる空気を分岐させるために使用する器具です。コンプレッサーは外気を取り込んで圧縮し、その圧力で空気を放出します。その際、ひとつの配管から複数に分岐させて放出することが可能。素材には鋼鉄やアルミなどが使用されます。分岐には2口や3口といったものが多いですが、それ以上に分岐させられるものあり、種類は多様です。空気取り出し口が回転するタイプなら、多方向への放出もできます。空気配管を使用する工場などで重宝される製品です。
FA現場のお役立ち情報
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「分岐数」から絞り込む
2(1)
  • 2分配エアーターミナル固定式 WTB

    2分配エアーターミナル固定式

    WTB(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    止めキャップを外して主配管から4ヶ所に分岐できスペースにあった配管が出来ます。自由にカスタマイズ出来ます。
    用途主配管からの分岐使用が出来ます。トラスコ品番332-2318材質(本体)本体アルミ、カプラー鉄使用流体空気相手側取付サイズG1/4分岐数2最高使用圧力(kPa)1.5

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

分岐カプラー