絞り込み
分岐数
- 6
- 1(5)
- 2(28)
- 3(16)
- 4(7)
- 5(7)
- 10(1)
- -(3)
使用流体
- 水(1)
- 油(1)
ねじ径
- その他(1)
材質
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- STAUBLI(1)
分岐カプラとは、コンプレッサーなどに接続し、その空気圧で送り込まれる空気を分岐させるために使用する器具です。コンプレッサーは外気を取り込んで圧縮し、その圧力で空気を放出します。その際、ひとつの配管から複数に分岐させて放出することが可能。素材には鋼鉄やアルミなどが使用されます。分岐には2口や3口といったものが多いですが、それ以上に分岐させられるものあり、種類は多様です。空気取り出し口が回転するタイプなら、多方向への放出もできます。空気配管を使用する工場などで重宝される製品です。
商品豆知識
「分岐数」から絞り込む
1(5)
2(28)
3(16)
4(7)
5(7)
6
10(1)
-(3)

MCI209.12 ソケット G3/8メネジ
STAUBLI¥219,800税込¥241,7801個51日以内出荷高温水、冷水、熱媒体油材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10カップリング12分岐数6流路内径(Φmm)(3部)/9