絞り込み
分岐数
  • 2(4)
使用流体
  • 圧縮空気(5)
  • 空気(4)
ねじ径
  • 1/4(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5(7)
  • 3(2)
材質
  • アルミ(8)
  • スチール(4)
ブランド
  • SK11
  • 千代田通商(57)
  • STAUBLI(12)
  • 日東工器(10)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](9)
  • CEJN(セイン)(6)
  • マキタ(5)
  • ヤマトエンジニアリング(4)
  • TRUSCO(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • フジマック(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • NAC(長堀工業)(1)
  • JTC(1)
  • SUN UP(1)
  • WTB(1)
  • マッハ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「分岐数」から絞り込む
2(4)
  • 3連分岐ソケットロータリー SK11

    3連分岐ソケットロータリー

    SK11
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。ロータリー機能付きでホースや元配管への負担が小さいです。
    用途エアー配管を複数に分岐。材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他形状90度ロータリー形状材質(本体)アルミニウム質量(g)275タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
  • ツインソケット ロータリー SK11

    ツインソケット ロータリー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。
    用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。寸法(mm)82×71×23色アルマイトブルー材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR質量(g)180最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~60適合流体空気分岐数2
  • ツインソケット SK11

    ツインソケット

    SK11
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。分岐方向は一方向固定タイプです。常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。
    用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。寸法(mm)86×65×23色アルマイトブルー材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR質量(g)212最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~80適合流体空気分岐数2
  • 分岐ソケットDSLITE SK11

    分岐ソケットDSLITE

    SK11
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。
    用途エアー配管を複数に分岐。仕様4連材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他形状丸型ストレート固定形状材質(本体)アルミニウム質量(g)395タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
  • ラインカプラ SK11

    ラインカプラ

    SK11
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    1本の配管から2本のエアーを取り出します。ワンタッチ着脱で操作性、作業性が抜群です。取り付けスペースをとらず、高作業環境を保持します。
    用途ラインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ(プラグ)、取出口1/4インチハイカプラ(ソケット))。仕様2分岐配管用材質本体:アルミニウム・鋼鉄(プラグ・ソケット) パッキン(ゴム):ニトリルゴム(NBR)ねじ径取入口1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合流体空気分岐数2エア取入口1/4インチハイカプラ
  • フレンド2連結・分岐 常圧 SK11

    フレンド2連結・分岐 常圧

    SK11
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    2台のコンプレッサーを連結して使用できます。プラグは逆止弁なので、接続していなくてもエアーは放出しません。ツインカプラとしても使用可能です。最高圧力が同じコンプレッサーに繋げて使用可能で、空気吐出量を大幅アップに貢献します。
    用途コンプレッサーの連結。材質鋼鉄タイププラグ逆止弁タイプ
  • 分岐ソケットDSLITE SK11

    分岐ソケットDSLITE

    SK11
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。
    用途エアー配管を複数に分岐。仕様3連材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他形状丸型ストレート固定形状材質(本体)アルミニウム質量(g)307タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
  • ツインソケット高圧 SK11

    ツインソケット高圧

    SK11
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。建築用高圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。 DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー社従来品比)。分岐方向は一方向固定タイプです。建築高圧用が識別しやすいアルマイトレッドです。
    用途建築用高圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。寸法(mm)93×65×23色アルマイトレッド材質(本体)アルミニウム、他質量(g)256使用温度範囲(℃)-5~60材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3接続方式ワンタッチ式使用流体圧縮空気材質(ソケット)鋼鉄・他
  • Rラインカプラ RT型 SK11

    Rラインカプラ RT型

    SK11
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    1つの空気源から複数の空気配管が得られます。1本のエア配管から同時に2本のエアー取り出しが可能です。ホースのネジレもスイベル機構で完全追放します。
    用途ツインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ・取出口ソケット2ヶ所)。仕様2分岐配管用、防塵キャップ付常用圧力(MPa)1.5空気取入口1/4インチハイカプラ適合流体空気
  • ツインソケット高圧ロータリー SK11

    ツインソケット高圧ロータリー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。建築用高圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。 DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー社従来品比)。 分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。建築高圧用が識別しやすいアルマイトレッドです。
    用途建築用高圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。寸法(mm)88×71×23色アルマイトレッド材質(本体)アルミニウム、他質量(g)226使用温度範囲(℃)-5~60材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3接続方式ワンタッチ式使用流体圧縮空気材質(ソケット)鋼鉄・他

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

分岐カプラー