絞り込み
使用流体
- 空気(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.1~1.0(2)
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(3)
- CEJN(セイン)(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- JTC(1)
- NAC(長堀工業)(3)
- SK11(10)
- STAUBLI(12)
- SUN UP(1)
- THB(3)
- TRUSCO(2)
- WTB(1)
- エスコ(2)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](9)
- フジマック(2)
- マキタ(5)
- マッハ(1)
- ヤマトエンジニアリング(4)
- 千代田通商(57)
- 日東工器(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ツインカップリング(ソケット)
PISCO(ピスコ)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から14日以内出荷ワンアクションで、2つの回路を同時に着脱。・プラグは、ロックプレートを押すだけで簡単に取外し可能。・ストップ機構を内蔵。ソケットは、プラグを抜くとエアが止まります。・プラグは、3種類の取出し口を用意。ソケットのロックプレートが上になっている状態を基準として、右取出し・左取出しを選択してください。・回路誤接続防止構造。ソケットにプラグを装着する際は、開放リングの色が同じ向きになるように揃えて装着します。開放リングの向きが揃っていない状態では、装着することができません。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ツインカップリング(プラグ)(右取出し)
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個11日以内出荷ワンアクションで、2つの回路を同時に着脱。・プラグは、ロックプレートを押すだけで簡単に取外し可能。・ストップ機構を内蔵。ソケットは、プラグを抜くとエアが止まります。・プラグは、3種類の取出し口を用意。ソケットのロックプレートが上になっている状態を基準として、右取出し・左取出しを選択してください。・回路誤接続防止構造。ソケットにプラグを装着する際は、開放リングの色が同じ向きになるように揃えて装着します。開放リングの向きが揃っていない状態では、装着することができません。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気外観右取出しRoHS指令(10物質対応)対応












![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04934050-260925-02.jpg)