絞り込み
使用流体
  • 空気(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1~1.0(1)
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(3)
  • 千代田通商(55)
  • 日東工器(10)
  • SK11(10)
  • マキタ(5)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](5)
  • ヤマトエンジニアリング(4)
  • STAUBLI(4)
  • CEJN(セイン)(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • フジマック(2)
  • NAC(長堀工業)(1)
  • JTC(1)
  • WTB(1)
  • マッハ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
FA現場のお役立ち情報
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「分岐数」から絞り込む
  • ツインカップリング(ソケット) PISCO(ピスコ)

    ツインカップリング(ソケット)

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ワンアクションで、2つの回路を同時に着脱。・プラグは、ロックプレートを押すだけで簡単に取外し可能。・ストップ機構を内蔵。ソケットは、プラグを抜くとエアが止まります。・プラグは、3種類の取出し口を用意。ソケットのロックプレートが上になっている状態を基準として、右取出し・左取出しを選択してください。・回路誤接続防止構造。ソケットにプラグを装着する際は、開放リングの色が同じ向きになるように揃えて装着します。開放リングの向きが揃っていない状態では、装着することができません。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

分岐カプラー