絞り込み
分岐数
  • 3(1)
使用流体
  • 空気(1)
材質
  • スチール(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
ブランド
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
  • 日東工器(7)
  • CEJN(セイン)(5)
  • NAC(長堀工業)(3)
  • TRUSCO(2)
  • SK11(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐数から絞り込む
3(1)
マニホールドソケット(ダイフロー)ユニバーサルソケット(3連式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]マニホールドソケット(ダイフロー)ユニバーサルソケット(3連式)ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
ダイフローソケットがマニホールドになって登場! ダイフロー部分で360度回転可能。 さらに本体も個々に360℃回転可能に! 分岐時でも圧力・流量の損失を最大限削減し、無駄なく供給できます。
用途ダイフローソケット、マニホールド型式DF-U3材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)350使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)64寸法D(mm)89寸法B(mm)54寸法C(mm)26寸法W(mm)109使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数3

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

分岐カプラー